- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- その他測量用品
- プリズム マイゾックスのおすすめ人気ランキング
プリズム マイゾックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新128件の「プリズム マイゾックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイゾックス 三脚」、「測量 用品 プリズム」、「プリズム」などの商品も取り扱っております。
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様
プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)
81×73×53
感度(mm/m)
40'/ 2
プリズム径(inch)
1.5
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様
プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)
81×73×53
感度(mm/m)
40'/ 2
プリズム径(inch)
1.5
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様
(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)
115×70×20
オフセット
0mm/-30mm
プリズム径(inch)
1.5
壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。
固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。
裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。
コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー
仕様
プリズム定数/0mm
トラスコ品番
828-9293
タイプ
水準器付プリズム
外形寸法(mm)
縦54×横82×奥78
本体質量(g)
187
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
プリズム定数0mm
スライド式高さ調整
高いメンテナンス性
9mmΦピンボール対応
セット内容
Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ
寸法(mm)
45×65×50
質量(g)
137
レベル(mm)
40’/2(一体式)
プリズム高(mm)
25
プリズム定数(mm)
0
マイゾックスコード
222305
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。
市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。
より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。
壁面測定に最適!
リバーシブルで使用可能
コンパクト
気泡管
40’/2mm
仰角(°)
(壁際)33(通常)26
プリズム径(inch)
1
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。
プリズム背部からプリズム高の確認が可能。
0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。
壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。
従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。
構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品
水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ
寸法(mm)
約50×32.8×27.6
角度(°)
チルト:仰角34°/俯角21°
本体質量(g)
約26.5
オフセット
0mm
適合ポール径(Φmm)
9
プリズム径(inch)
0.7(約18mm)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
用途測距、測角、対回観測
仕様
プリズム単体
本体寸法(mm)
180×176
取付ねじ
5/8inch
プリズム径(inch)
2.5(63.5mm)
マイゾックスコード
102442
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。
9mmΦポール対応。
プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様
視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm
付属品
ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書
寸法(mm)
93×82×60
質量(g)
196
測定距離(m)
5~600(観測条件による)
マイゾックスコード
221646
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
信頼と安定の日本製。
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様
(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)
67×59×34
オフセット
0mm
プリズム径(inch)
1
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)
9
材質
ステンレス
用途狭い場所・壁際等の測距、測角
仕様
測点アダプター
適合
M-700S
マイゾックスコード
220810
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に
仕様
脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品
ケース
材質
アルミ
全長(mm)
600
質量(kg)
1.1
頭部形状
回転グリップ
全縮(mm)
459
マイゾックスコード
220872
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
プリズムポール・一般ポールに対応しています。
スタッフの垂直保持用です。
スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。
ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。
手元で読取5mm目盛。
高い直進性。(低偏芯)
石突先金タイプ。スパナで着脱。
水準器(本体一体)40′/2mm
付属品
専用ケース
全長(mm)
2000
質量(g)
約945
目盛(mm)
5(2段目)
取付ねじ
5/8
全縮(mm)
1130
ピッチ(cm)
赤白20(1段目)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
防水構造。
タテヨコチルト可能。
ボルト固定可能。
質量(g)
207
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×86.5×30
アンカー穴(mm)
10
六角穴径(mm)
8
プリズム径(inch)
1
プリズム高(mm)
60(Lバー底部からの高さ)
プリズム定数(mm)
-25
マイゾックスコード
219306
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
用途ポールの垂直出しに
仕様
対応:プリズムポール
感度
40'/2mm
マイゾックスコード
220943
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷