プリズムシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
352件の「プリズムシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリズム」、「測量反射シート」、「プリズムミラー」などの商品も取り扱っております。
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m) 約5~100 寸法(縦×横)(mm) 53×53 寸法(mm) 53×53
1セット(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。
種別 E 寸法(mm) 325×355 レンズ 屈折シート1枚
1個
5,200 税込5,720
4日以内出荷

簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に 寸法(mm) 250×250 測定範囲 約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質 PET 厚さ(mm) 0.05 仕様 格子ライン:約250本/mm 寸法(cm) 10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

タイプ 粘着式 トラスコ品番 807-2454 質量(g) 27 寸法(縦×横)(mm) 36×36 測定範囲(m) 約5~100
1シート(36枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン 寸法(幅W×長さL)(mm) 250×400
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)測量用反射シート シールタイプ
シールタイプの反射シート。好きな場所に貼って使用できます。
用途プリズムの設置が難しい場合や設置個所が多い場合に便利 仕様 反射距離:5-100m
1枚(36シート)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は、白プリズム反射素材です。溶剤系インクジェット印刷可能です。
用途反射看板 仕様 表面:白色プリズム反射シート、裏面:糊付き 幅(mm) 1240 長さ(m) 45.7
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様 格子数:約1200本/mm 種別 透過型 材質 ポリエステル 寸法(mm) 約600×2000 方向 子方向:十字
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
用途本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品 幅(mm) 1220 質量(kg) 30 耐候性 10年(垂直面での暴露) 巻取長さ(m) 47.5 NETIS番号 KT-190049
1本
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。
種別 A4判 (1枚) 寸法(mm) 215×281
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容 本体のみ 本体寸法(mm) 150×170 アズワン品番 65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm) 0.2 透過率(%) 43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。
用途測量に。 トラスコ品番 807-2489 寸法(mm) 36×36 質量(g) 34 測定範囲(m) 5~約50
1セット(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm) Φ50 取付ネジ径 6mm。※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムを覗いて豆球などの点光源を見ると、イラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。 レーザーポインターで照射するとイラストを投影できます。
寸法(mm) 50×50
1セット(10枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)