- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- その他測量用品
- プリズムポールのおすすめ人気ランキング
プリズムポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新158件の「プリズムポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量ミラーポール」、「ピンポール石突」、「プリズム」などの商品も取り扱っております。
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)
5/8
外径×内径(Φmm)
30×25
全縮(mm)
1180
タイプ
グリップ式。ワンタッチロック
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量
仕様
2m/2段
付属品
水準器、ケース
全長(mm)
2074
質量(kg)
1.15
全縮(mm)
1224
マイゾックスコード
220874
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)
9
材質
ステンレス
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)
28(24)
材質
アルミ合金
段数
2
タイプ
2段
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)
9
仕様
カラーピッチ100mm
セット内容
600mm×3本
マイゾックスコード
219522
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック
手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品
専用ケース
全長(mm)
2000
質量(kg)
0.75
段数
2
全縮(mm)
1133
マイゾックスコード
217948
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
用途近距離測定
仕様
DMプリズム付
セット内容
ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個
測定範囲
約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)
ポール径×長さ(Φ×mm)
Φ2.2×160
マイゾックスコード
32033
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質
ステンレス
径(Φmm)
9
スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。
ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。
手元で読取5mm目盛。
高い直進性。(低偏芯)
石突先金タイプ。スパナで着脱。
水準器(本体一体)40′/2mm
付属品
専用ケース
全長(mm)
2000
質量(g)
約945
目盛(mm)
5(2段目)
取付ねじ
5/8
全縮(mm)
1130
ピッチ(cm)
赤白20(1段目)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
手元で高さが読める逆目盛。伸縮部は固定レバーでがっちりホールド。握りやすいグリップと水準器付き。
用途主に遠距離に使用する2.5インチプリズムを使用する測量時に使用。
付属品
収納ケース
材質
アルミ
全長(mm)
2500
質量(g)
1270
全縮(mm)
1390
1本
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
目盛付だからプリズム高が一目でわかります。
110gの超軽量設計。
特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様
Φ9mm、(ケース付) 。MINI-2000とST-5型により効果的
トラスコ品番
807-2483
セット内容
ケース
材質
本体:アルミ、石突部:ステンレス
質量(g)
110
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)
2
5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単
ひねるだけの簡単ロック
付属品
水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)
全長(mm)
2003
質量(kg)
0.6
全縮(mm)
1133
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質
ステンレス
寸法(mm)
740(2本継)
質量(g)
約175
溝ピッチ(mm)
50
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。