プリンス バーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「プリンス バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガストーチ」、「ガスバーナー 温度」、「細径バーナー」などの商品も取り扱っております。
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 60 寸法(mm) ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品 電子着火、スタンド 摘要 ガスボンベセット 質量(g) 209 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 TGK品番 810-54-41-01 トラスコ品番 118-4776 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 20 アズワン品番 6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)。ガスマッチ(GM-08) TGK品番 810-54-41-02 トラスコ品番 118-4792 アズワン品番 6-471-02
1本(130g)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチGT-X (火口交換可能)
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品 ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式 圧電着火方式 仕様 空気調整機構付 適合 7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm) 高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式 圧電着火方式 火口径(mm) Φ22.2 ロックナット Φ32mm
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 約25 寸法(mm) ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2 摘要 本体のみ 質量(g) 154 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 トラスコ品番 118-4784 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 8
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状 リング炎 仕様 ガスは付属しております。着火装置有。 種別 ガス 質量(g) 308(ボンベ除く) 外形寸法(mm) 長さ207×幅96×ロックナット径Φ32 最高温度(℃) 2100 火炎温度(℃) 800~2100 発熱量(kcal/h) 3396 燃焼時間(分) 約80 ガス容量(g) 170
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ペンバーナー
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として 種別 充填式。ポケット型 質量(g) 57.5 外形寸法(mm) H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 15 火炎形状 集中炎(極細炎) ガス容量(g) 2.7
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など) 適合 G-130 仕様 ガス充填式 トラスコ品番 353-9121 質量(g) 348 電源 単3乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×143×68 火口径(mm) 15 熱量(kcal/h) 670
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状 スクリュー炎 仕様 ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番 810-54-41-25 種別 ガス 寸法(mm) ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g) 326 火炎温度(℃) 800~2100 発熱量(kcal/h) 3396 燃焼時間(分) 90 ガス容量(g) 200 アズワン品番 5-4011-01
1本ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 取付方式 ねじ込み式 適合 GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F TGK品番 810-54-41-12 トラスコ品番 118-4725 摘要 プリンスガス共通 ガスの種類 可燃性ガス 対応 逆さ使用可 燃焼時間(分) 約100 ガス容量(g) 200 アズワン品番 6-472-02
1本ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ハンディガストーチ
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品 ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式 圧電着火方式
1本(200g)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガスバーナー
最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。 扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽がる。 使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 燃焼連続時間(h) 1.6 火炎温度(℃) 1700 燃焼時間(分) 110 発熱量(kcal/h) 2805 仕様 ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番 810-54-41-11 寸法(mm) ホルダー押さえ径Φ43×長さ125.5×58 質量(g) 234 火炎形状 細集中炎 ガス容量(g) 200 アズワン品番 6-472-01
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

GT-5000専用アタッチメントです。 GT-5000・8000用アタッチメントです。
用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工 トラスコ品番 834-5542 適合本体 GT-5000、GT-8000 幅(mm) 85 高さ(mm) 23.8 質量(g) 70 奥行(mm) 55.0 火炎温度(℃) 1800 発熱量(kcal/h) 3838
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。 適合機種 GT-X TYPE R,T,S
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)エスパー1
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。 ガスボンベは共通ボンベと共用。 汎用品として安価で人気。 ガスは付属しております。 着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 火炎温度(℃) 1700 燃焼時間(分) 約100 適合 プリンスガス共通 発熱量(kcal/h) 2734 トラスコ品番 118-4733 種別 ガス 寸法(mm) 長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32 質量(g) 250 火炎形状 中太集中炎 ガス容量(g) 200
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

スタイル・インデックス(プリンス)エスパーミニ
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。 火炎形状 集中炎 質量(g) ヘッド/123 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) ヘッド/46×117×35 火炎温度(℃) 1700 燃焼時間(分) 100(200gガス)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチ
1800℃の強力集中炎。 空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。 生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり 火炎形状 スパイラル集中炎 仕様 ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構 トラスコ品番 118-4741 種別 ガス 寸法(mm) 53.6×135.4×ロックナット径Φ32 質量(g) 285(※ボンベ除く) 形式 カートリッジ式ハンディ型 最高温度(℃) 1800 口外径(Φmm) 21.6 火炎温度(℃) 800~1800 発熱量(kcal/h) 3838 燃焼時間(分) 80 ガス容量(g) 200
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に 火炎温度(℃) 800~2100 仕様 電子着火式 本体 亜鉛ダイカスト 火口 ステンレス
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ポケットバーナー1
ロックスイッチで連続放炎可能。 1300℃の集中炎。 ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。 自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。
火炎形状 集中炎 仕様 電子着火式、集中炎 付属品 スタンド 質量(g) 40 径(Φmm) (ボディ)21 形式 充填式 ポケット型 火炎温度(℃) (最高)1300 火口径(mm) Φ15 燃焼時間(分) 20 ガス容量(g) 3.04 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 31.2×75
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷