- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- プリンス ポケット バーナーのおすすめ人気ランキング
プリンス ポケット バーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「プリンス ポケット バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力ターボライター」、「使い捨てライターバーナー」、「携帯 ガス バーナー」などの商品も取り扱っております。
ロックスイッチで連続放炎可能。
1300℃の集中炎。
ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。
自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。
火炎形状
集中炎
仕様
電子着火式、集中炎
付属品
スタンド
質量(g)
40
径(Φmm)
(ボディ)21
形式
充填式 ポケット型
火炎温度(℃)
(最高)1300
火口径(mm)
Φ15
燃焼時間(分)
20
ガス容量(g)
3.04
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
31.2×75
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)
800~1300
燃焼時間(分)
60
寸法(mm)
ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品
電子着火、スタンド
摘要
ガスボンベセット
質量(g)
209
種別
ガス
発熱量(kcal/h)
295
TGK品番
810-54-41-01
トラスコ品番
118-4776
火炎形状
極細炎
ガス容量(g)
20
アズワン品番
6-471-01
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として
種別
充填式。ポケット型
質量(g)
57.5
外形寸法(mm)
H160×Φ20、(火口)Φ15
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
15
火炎形状
集中炎(極細炎)
ガス容量(g)
2.7
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップ部分は手がすべらずフィット。
ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)
800~1300
燃焼時間(分)
約25
寸法(mm)
ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2
摘要
本体のみ
質量(g)
154
種別
ガス
発熱量(kcal/h)
295
トラスコ品番
118-4784
火炎形状
極細炎
ガス容量(g)
8
適合
ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)。ガスマッチ(GM-08)
TGK品番
810-54-41-02
トラスコ品番
118-4792
アズワン品番
6-471-02
アダプター付
タイプ
充填用ガス
容量(g)
130
TKG品番(2017)
6-0641-1801
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状
スクリュー炎
仕様
ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番
810-54-41-25
種別
ガス
寸法(mm)
ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)
326
火炎温度(℃)
800~2100
発熱量(kcal/h)
3396
燃焼時間(分)
90
ガス容量(g)
200
アズワン品番
5-4011-01
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合
G-130
仕様
ガス充填式
トラスコ品番
353-9121
質量(g)
348
電源
単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×143×68
火口径(mm)
15
熱量(kcal/h)
670
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。
扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽がる。
使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
燃焼連続時間(h)
1.6
火炎温度(℃)
1700
燃焼時間(分)
110
発熱量(kcal/h)
2805
仕様
ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番
810-54-41-11
寸法(mm)
ホルダー押さえ径Φ43×長さ125.5×58
質量(g)
234
火炎形状
細集中炎
ガス容量(g)
200
アズワン品番
6-472-01
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍
取付方式
ねじ込み式
適合
GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F
TGK品番
810-54-41-12
トラスコ品番
118-4725
摘要
プリンスガス共通
ガスの種類
可燃性ガス
対応
逆さ使用可
燃焼時間(分)
約100
ガス容量(g)
200
アズワン品番
6-472-02
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。
火炎形状
集中炎
質量(g)
ヘッド/123
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ヘッド/46×117×35
火炎温度(℃)
1700
燃焼時間(分)
100(200gガス)
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。
火炎形状
極細集中炎
仕様
スケルトン
使用燃料
指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
Φ14(外径)
発熱量(kcal/h)
80
燃焼時間(分)
20
質量(g/セット)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品
ポケトーチ用ライター付
質量(g)
50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1300
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
20(ライター1個)
火口径(Φmm)
14
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
94×63×40
火炎温度(℃)
最大1300
ガス容量(g)
2.8
質量(g)
85
連続使用可能時間
1分の連続使用で約30回
風に強い点火棒ターボ
タイプ
ターボライター
種別
ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター