- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- プリンストンテックのおすすめ人気ランキング
プリンストンテックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新48件の「プリンストンテック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池 CR123」、「防爆型 懐中電灯」、「SAEコネクタ」などの商品も取り扱っております。
白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。
トラスコ品番
683-2052
幅(mm)
57
色
ブラック
高さ(mm)
27
奥行(mm)
45
電源(V)
デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属
保護等級
IPX4
光源
白/赤/緑/青
使用電池
単4幹電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
450
照射距離(m)
40
電球の種類
LED
最大点灯時間
43時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
高さ(mm)
47
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
防爆構造
Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G
電源タイプ
電池式
330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源
単3形乾電池(8個)付属
全長(mm)
165
仕様
100m防水
質量(g)
365
保護等級
IPX8
外径(mm)
44
明るさ(Lm)
330
2018年トラスコ掲載ページ
7 1034
電球の種類
LED
特殊用途
防水
最大点灯時間
30時間
電球の種類
LED
幅(mm)
64
高さ(mm)
44
質量(g)
416
奥行(mm)
44
電源
単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX7
使用電池
単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
550
最大点灯時間
200時間
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
電球の種類
LED
2018年トラスコ掲載ページ
7 1083
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
セット内容
交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー
質量(g)
101
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
78
2018年トラスコ掲載ページ
7 1084
最大点灯時間
108時間
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
電球の種類
LED
セット内容
NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット
質量(g)
66
2018年トラスコ掲載ページ
7 1088
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)
114
質量(g)
90
保護等級
IPX7
外径(mm)
25.4
明るさ(Lm)
250
2018年トラスコ掲載ページ
7 1033
電球の種類
LED
最大点灯時間
3時間
スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
材質
レキサン樹脂、デルリン
高さ(mm)
120
光源色
白/赤
外径(mm)
53
2018年トラスコ掲載ページ
7 1128
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
全長(mm)
165
質量(g)
203
電源
単3形乾電池(4個)付属
保護等級
IPX8
外径(mm)
38
2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
電源タイプ
充電式
セット内容
モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル
質量(g)
47
関連資料
(2.4MB)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1089
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番
819-3859
幅(mm)
42
高さ(mm)
49
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
89
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
200(High)、75(Eco)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
専用内蔵充電池
連続点灯時間
約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
耐水性
耐水タイプ
防水仕様
耐水タイプ
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
15
点灯時間
最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間
約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。
電球の種類
LED
仕様
ETL規格適合品
トラスコ品番
819-3145
幅(mm)
58
色
ブラック
高さ(mm)
47
質量(g)
92
奥行(mm)
34
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)
防爆構造
ETL Class [[(R1)]] Division1&2 Groups ABCD&G
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
7 1086
最大点灯時間
150時間
ETL規格
Class 1 Division 1&2 Groups A、B、C、D &G
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
どんな環境でも耐えられる丈夫な設計となっています。
電源
単3形乾電池(4個)付属
全長(mm)
152
仕様
100m防水
質量(g)
197
保護等級
IPX8
外径(mm)
38
明るさ(Lm)
100
UL規格
Class 1 Division 2 Groups A、B、C&D Class 2 Division 2 Groups F & G(防爆適合品)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1034
電球の種類
LED
特殊用途
防水
最大点灯時間
30時間
スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)。ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
仕様
●明るさ(lm):300●色:ブラック・グレイ●高さ(mm):120●最大点灯時間(h):110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●外径(mm):53●光源色:白/赤●充電時間(分):4●電源:内蔵充電池●充電時間:4時間●実用点灯時間:約6時間(白色・強モード時)、約110時間(白色・弱モード時)約16時間(赤色・強モード時)、約200時間(赤色・弱モード時)●電源:内蔵充電池●最大点灯時間:110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●光源色:白/赤●充電式(USBタイプ)●材質/仕上:レキサン樹脂、デルリン●原産国:アメリカ●コード番号:367-9655
アズワン品番
67-2286-02
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)
150-75
材質
本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)
60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
690×400×440
保護等級
IPX3
光源
3W COB LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱/点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
75~150
照射角
107.8度
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IP-X3
照射距離(m)
約22
取扱説明書
(1.6MB)
電球の種類
LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
トラスコ品番
819-3148
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
47
質量(g)
96
奥行(mm)
38
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
78
2018年トラスコ掲載ページ
7 1084
最大点灯時間
108時間
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
極数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
6
オス・メス
オス・メス共有
ハウジング色
赤
適合電線サイズ(sq)
13.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単4アルカリ電池(3個)付属
仕様
防水構造
トラスコ品番
835-7683
セット内容
単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ
質量(g)
165
保護等級
IP67
連続点灯時間
HIGH22時間/LOW27時間
明るさ(Lm)
180(HIGH)/90(LOW)
照射角
40度
演色指数(Ra)
Ra76
2018年トラスコ掲載ページ
7 1117
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
防爆認証
Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電球の種類
LED
幅(mm)
61
高さ(mm)
47
質量(g)
105
奥行(mm)
44
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
130
最大点灯時間
108時間