プリント基板サポートのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「プリント基板サポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッキングサポート」、「基板 固定」、「プリント基板」などの商品も取り扱っております。
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質 ナイロン66 仕様 スナップ取付 ナチュラル 取付穴径(Φmm) 頭部/4(0~+0.2)。脚部/4.8(0~+0.2) 取付板厚(mm) 頭部/1~2。脚部/0.5~2.3
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)プリント基板サポート
プリント基板とプリント基板の間で使用します。 穴に押し込むだけで取り付けられます。 取り外しが可能で、再利用ができます。
用途プリント基板サポート。 種類 その他 基板厚(mm) (プリント)1.5 穴径(Φmm) (プリント基板側)4 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内
1箱(500個)ほか
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 ねじ径 M4 ねじ長さ(mm) オス10、メス10 材質 鉄、三価クロメートメッキ 仕様 オス-メスタイプ、六角タイプ トラスコ品番 487-9104 全長(mm) 50 質量(g) 161 対辺(mm) 7 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 3 0698
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品は表面実装用プリント基板にプリント基板を垂直に取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質 樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上 ピン部:ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨メタルマスク厚(μ) 150~200
1袋(10個)
849 税込934
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


工具不要で簡単装着。 ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
種類 その他 高さ(mm) 8 適合板厚(mm) (基板)1.0~1.6 適合穴径(Φmm) 3.0~3.2
1袋(4個)
119 税込131
当日出荷

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


ユーボンペテット
プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を用意に取付可能です。
材質 ABS樹脂
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途M3ネジで基板を本体に固定できます 仕様 接着式基板スタンド トラスコ品番 193-5081 セット内容 お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm) 材質 黒色ABS樹脂 質量(g) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12.5×12.5×5
1ケース
809 税込890
当日出荷

シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。 シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。
材質 ナイロン66 適合板厚(mm) (P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5~1.0 寸法D(Φmm) 5 寸法P.C.D.(mm) Φ4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(500個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質 アセタールコポリマー乳白色(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲(℃) -40~+85 取付穴径(Φmm) 3.4~3.5(両側共) 取付可能板厚(mm) 上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
1袋(100個)
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼び M3 材質 黄銅 表面処理 ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,277 税込3,605
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プリント基板に半田付で固定できる取付金具です。 表面実装用基板、アルミ基板、セラミック基板等、穴あけしたくない基板に、はさみ込んで半田付して固定できます。 GNDラインをシャーシーに落とす場合にも御利用できます。 シャーシーより4mm浮きます。 適合プリント基板板厚0.6t、1.0t、1.6tの3種類用意しています。
材質 リン青銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
7,398 税込8,138
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)