- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- プルダウンバイスのおすすめ人気ランキング
プルダウンバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「プルダウンバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーバイス」、「バイス」、「ステンレス板」などの商品も取り扱っております。
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
種類
その他バイス
材質(本体)
FCD450
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
量産品の加工に便利です。
口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番
758-4369
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)
126
幅(mm)
70
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
70
適合ボルト径
M12、M14
口金寸法(mm)
60×70
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。
先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。
アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様
黒皮用
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
主な用途
固定作業
材質/仕上
スチール/黒染め仕上
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。
材質
SK2
硬度HRC
54±2
平行度(±mm以内)
0.005/100
直角度(±mm以内)
0.005/100
適合本体
マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)
取付高(mm)
(最大)20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)
SCM440
材質(ボルト)
SCM435
材質(口金)
S45C
材質(本体)
S45C
熱処理(ボルト)
焼入焼戻
熱処理(口金)
焼入焼戻
表面処理(シャフト)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ボルト)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様
平面用・M8、M12、M16用
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様
平面用(切削面)
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。