プルボックス ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
431件の「プルボックス ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ステンレスボックス」、「ステンレス中継ボックス」、「ステンレス製ボックス」などの商品も取り扱っております。

材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様 屋内・屋外兼用 材質 本体:ステンレス 本体:塗装なし 規格 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー1.5、ボデー1.5
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ステンレス鋼板製 SUS304 防水構造はカブセ防水 IP65 外観はきれいな仕上げ 2B 蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です
外形寸法(mm) A150×B150×H100
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色 ミラー仕上(塗装なし) 材質 ステンレス(SUS304) 保護等級 IP65 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:1.2 扉形式 カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板 鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


仕様 ●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃) -40~90 保護等級 IP65 材質(カバー) ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ヒンジ) ステンレスSUS304 材質(ラッチ) ステンレスSUS304 表面処理(カバー) 磨き処理#400
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m) 3.66 規格 JIS:C8305、(PS)E 表面処理 溶解亜鉛めっき
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類 厚鋼電線管 長さ(m) 3.66 長さ公差(mm) ±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm) 3660 仕上 #240研磨
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)