- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- プレスエルボのおすすめ人気ランキング
プレスエルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新115件の「プレスエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200φスパイラルダクト」、「スパイラルダクト 150φ 4m」、「ダクト継手 150」などの商品も取り扱っております。
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)
l:60
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)
-10~100
寸法t(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質
亜鉛
寸法L(mm)
110
寸法l(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.5
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類
吊バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)
M8×25
吊ボルト径
W3/8