プレゼンポインターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
85件の「プレゼンポインター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーポインター」、「ポインター マウス」、「パソコンリモコン」などの商品も取り扱っております。
自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容 製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g) 本体:57、レシーバー:6 タイプ リモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OS Windows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池 単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間) レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラス クラス2レーザー レーザー波長(nm) 640~660 使用場所 屋内 アズワン品番 64-3939-43 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離 約10m レーザー光色 赤色 レーザー出力(mW) 1以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザー パルス セット内容 USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語) 質量(g) (本体)63、(USB レシーバー)2 タイプ リモコンタイプ 電源 単4形乾電池2本 到達距離(m) 約200(夜間使用時) ビーム径 約17mm(距離15m時) レーザー波長(nm) 515 ワイヤレス通信 USBレシーバー/Bluetooth low energy 使用場所 屋内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3 レーザー光色 グリーン 最大出力(mW) 1(クラス2)未満
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容 レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質 アルミ ブラック 質量(g) 本体:約45、レシーバー:約2 電源 リチウムイオン電池 コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能 ジャイロセンサー機能:あり インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃) 0~40 レーザー出力 最大:1mW未満 ボタン数 4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/515 使用場所 屋内 各種認証 PSCマーク認証 無線通信方式 2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーション PowerPoint2010、2013・2016・2019。PowerPoint for Mac 2016・2019。Keynote5.3~※1。※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書 日本語取扱説明書 通信距離(m) 最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色 エメラルドグリーン レーザー到達距離(m) 最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間) 連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター 付属品 レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g) 30 タイプ リモコンタイプ 電源 単四乾電池×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×140×16.5 連続使用時間(時間) 36 機能 パワーポイント対応 インターフェース USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます) ボタン数 3ボタン レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 650 ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式 使用場所 屋内 レーザー光色 レッド レーザー出力(mW) 1 レーザー到達距離(m) 100(夜間使用時)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品 USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語) 質量(g) 本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0 タイプ リモコンタイプ 電源 単4形乾電池2本 機能 パワーポイント対応、タイマー機能付 電池寿命(時間) レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180 ビーム径 約8mm(距離5m時) レーザー波長(nm) 635 ワイヤレス通信 USBレシーバー/Bluetooth low energy 使用場所 屋内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3 レーザー (発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波 レーザー出力(mW) 最大1(クラス2) レーザー到達距離(m) 約200(夜間使用時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ 指輪型 仕様 鉛フリーはんだ使用 付属品 アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ 材質 本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC 幅(mm) 26 高さ(mm) 5.5 質量(g) 本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5 奥行(mm) 17 電源 ボタン電池1個(LR43) 連続使用時間 (アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)奥行 32 本体寸法(mm)高さ 32 通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 受信可能距離 半径約15m 電池寿命 〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)幅 32 使用場所 屋内 商品タイプ 指輪タイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。 強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。 プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。 WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。 USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。 同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。 操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。 《製品特長》 ・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー) ・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性 ・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth) ・短時間の充電でも長時間使える
タイプ リモコンタイプ セット内容 本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 質量(g) 49.2(電池含む) 対応OS 【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 接続方式 Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.1×12.1×131.3 接続 【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須 センサー モーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ 電池 充電式リチウムポリマー(85mAh) 保証期間 2年間無償保証 接続端子 USB-C ケーブル長(mm) 充電ケーブル:140 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 (最大)30m バッテリー寿命 充電式:(最長)3ヶ月
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm) 650~660 使用電池 単4形乾電池×2本 到達距離(m) 100~150 ビーム径 8~10mm(5m先計測) 使用場所 屋内 レーザー 赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。 手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth&#174:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。
レーザークラス 赤色レーザーポインター クラス1 最大出力(W) 0.39未満(レーザー) レーザー波長(nm) 640~660 電池 単四形乾電池x1 電池寿命 12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間 動作距離(m) 約20 対応OS ロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows&#174:10以降、Windows&#174:8、Windows&#174:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM Bluetooth Windows&#174:10以降、Windows&#174:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時) RoHS指令(10物質対応) 対応 レーザー光色 レッド タイプ リモコン 仕様 【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy 電源 単四形乾電池x1 連続使用時間 12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー) 到達距離(m) 20 商品タイプ リモコンタイプ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OS Windows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista インターフェース USB 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 505~515 使用場所 屋内 アズワン品番 64-3939-42 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHzワイヤレステクノロジー 動作距離(m) 約30 レーザー出力(mW) 最大:1以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能。安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様 レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降 セット内容 本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書 材質 ABS樹脂 直径(Φmm) 5(レーザー) 使用温度範囲(℃) 0~40 対応OS Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 インターフェース USB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 バッテリー リチウムポリマー電池 使用電池 充電池 充電時間(時間) 約1.5 ボタン数 9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2 バッテリー容量(mAh) 400 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 650 連続動作時間 約40時間プレゼン機能動作時間 レーザー 可視光半導体レーザー 通信距離(m) 約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります レーザー光色 レッド レーザー出力(mW) 最大1 レーザー到達距離(m) 最大約100 照射時間(時間) 連続約10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー 素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m) 100~150 種別 スイッチ/ボタン式 材質(本体) アルミニウム 電源 アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm) 110×Φ13 本体質量(g) 44(電池2本含む) 使用温度(℃) 25±5 連続使用時間 約20~25時間 波長(nm) 650~655 電池寿命(連続時間) 約20~25 レーザー出力 1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径 5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所 屋内・屋外 アズワン品番 64-9372-80 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました! 大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター 「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載 オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。 そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目! 指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。 ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。 イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど セット内容 本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き) 対応OS RFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26 通信方式 RF2.4GHz/Bluetooth4.0 使用電池 単3アルカリ乾電池1本 使用場所 屋内 対応アプリケーション Microsoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5 通信距離(m) 最大半径約30
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいユニバーサルデザイン設計/本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました カラーユニバーサルデザインで視認性抜群/従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました 電池残量お知らせ機能搭載/バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを防ぐことができます 電源スイッチ付/OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません 光学式ポインティングデバイス採用/軽いタッチの指の操作でマウスを操ることができます パソコンを手元で操作/手元のボタンでマウス操作、パワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了ができます。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信可能です WINDOWSMEDIAPLAYER操作ボタン搭載/リモコンとして使用することが可能です 複数台同時操作可能/1個の受信器に対し、2台以上の本体を通信させることが可能なので、活発な議論を交わす場に役立ちます
レーザー光色 グリーン タイプ リモコンタイプ 機能 パワーポイント対応、マウス機能付 仕様 発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光) 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ 材質 本体:PC・ABS、受信器:ABS 幅(mm) 18 高さ(mm) 8 質量(g) 本体:約76(電池含む)、受信機:約5 奥行(mm) 53 電源 単4形乾電池2本 連続使用時間 (アルカリ乾電池使用時)レーザー:約4時間(約25℃環境時) / マウス:約60時間 最大出力 1mW(クラス2) 本体寸法(mm)奥行 125 本体寸法(mm)高さ 27 通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 インターフェース USB 受信可能距離 半径約30m 到達距離(m) 200 点灯方式 レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径 約5mm(距離3mの時) 電池寿命 〈アルカリ乾電池使用時〉レーザー連続使用:約4時間(約25℃環境時)、マウス連続使用:約60時間 本体寸法(mm)幅 32 使用場所 屋内 ビーム距離(m) 約200m(夜間使用時) 商品タイプ リモコンタイプ
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

明るく見えるレッドレーザーなら、意図したポイントを的確に指し示すことができます。 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。 軽量&コンパクトボディーで長時間の使用も快適。 各種ボタンも押しやすく、直感的に操作できます。
種別 発光部/半導体励起固定レーザー 質量(g) 本体/30(電池を除く)/53(電池を含む)、USBレシーバー/2.6 電源 単4形乾電池2本 パルス幅 連続波 ビーム径 約8mm(距離5m時) 電池寿命 日常使用の場合:連続使用約27時間、プレゼン機能のみ使用の場合:連続使用約240時間<約25℃環境時> レーザー波長(nm) 635 使用場所 屋内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 本体/115×29×24、USBレシーバーサイズ/33.8×14.0×6.8 レーザー到達距離(m) 約200(夜間使用時) 最大出力(mW) 1(クラス2)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質 真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm) 約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g) 約49.6(電池含まず) 電源 単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃) 約20~35 レーザー出力 最大:1mW未満 レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/532 使用場所 屋内 レーザー 発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書 あり レーザー光色 グリーン レーザー到達距離(m) (最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間) 連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。 明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。 ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。 「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。
レーザー (発光部)ダイレクトグリーンレーザー 質量(g) 本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む) タイプ ペンタイプ 電源 単四形乾電池1本 連続使用時間 日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時> 機能 パワーポイント対応 到達距離(m) 約200(夜間使用時) ビーム径 約17mm(距離15m時) 出力(mW) 最大1(クラス2) レーザー波長(nm) 515 使用場所 屋内・屋外 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g) 約80(電池含む) タイプ ペンタイプ 使用温度(℃) 15~35 直径×長さL(Φmm×mm) 13.2×155 電池寿命(時間) 約4 使用電池 単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m) 200 レーザー出力 最大1mW ビーム径 3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm) 532 使用場所 屋内・屋外 レーザー光色 緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色 レッド タイプ リモコンタイプ 機能 パワーポイント対応 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ 材質 本体・受信器:ABS 幅(mm) 22 高さ(mm) 10 質量(g) 本体:約48(電池含む)、受信器:約10 奥行(mm) 70 最大出力 1mW(クラス2) 本体寸法(mm)奥行 103 本体寸法(mm)高さ 17 通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID 受信可能距離 半径約30m 本体寸法(mm)幅 38 使用場所 屋内
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様 照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合 セット内容 本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質 真鍮 他 タイプ ペンタイプ 電源 単四乾電池 ×2本 連続使用時間 3時間 電池 単四乾電池 到達距離(m) 最大200 使用環境温度(℃) 約15~35 レーザー出力 最大1mW ボタン数 1ボタン レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 緑色/532 使用場所 屋内 レーザー 半導体励起固体レーザー 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン 連続照射時間(分) 約3時間
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷