プレハブ冷蔵庫ドアノブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「プレハブ冷蔵庫ドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫 ハンドル」、「扉ハンドル タキゲン」、「冷蔵庫 取っ手」などの商品も取り扱っております。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 質量(g) 1210 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード 60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体) アルミニウム合金(ADC) 付属品 キー2本 質量(g) 1025 表面仕上げ 本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー) 抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード 62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品 キー2本 350
1個
17,427 税込19,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 質量(g) 1180 表面仕上げ レバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装 材質(化粧カバー) 抗菌剤練込みAAS樹脂 タキゲンコード 60349
1個
6,634 税込7,297
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。 カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質 押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等 材質 ZDC 表面処理 Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質 押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂) 材質(ヘッド) ポリカーボネート(PC) 質量(g) 180 材質(フランジ) ポリカーボネート(PC) 材質(スプリング) ステンレス(SUS304) タキゲンコード 62554
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質 ZDC 表面処理 Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質 本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品 キー2本 表面仕上げ 本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード 60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等 材質 ZDC 質量(g) 343 表面処理 Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ クロムめっき(MBCr)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)庫内安全脱出ノブ
閉込め事故防止用脱出ノブです。 ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
材質(ボルト) ステンレス(SUS304) 材質(ノブ) ポリアミド(PA66) 材質(座金) ステンレス(SUS304)
1個
1,012 税込1,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。
用途エアシューター・密閉用扉 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード 60322
1個
3,275 税込3,603
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドル
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品 キー2本 材質(パイプ) ステンレス鋼管(SUS304) 350
1個
6,494 税込7,143
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質 ZDC 質量(g) 2540 表面処理 Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g) 290 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 60911
1個
5,847 税込6,432
8日以内出荷

表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質 ZDC、ABS 部品名称 取手、カバー 表面処理 Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)