- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- プレハブ物置のおすすめ人気ランキング
プレハブ物置のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「プレハブ物置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレハブ」、「3坪 物置」、「スーパーハウス」などの商品も取り扱っております。
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎
換気口付基礎工事別途
間口(mm)
5260
高さ(mm)
2385
扉形式
引き戸
間口(mm)
3615
仕様
2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)
付属品
棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート
質量(kg)
177
高さ(mm)
2121
奥行(mm)
1162
間口(mm)
1863
シリーズ
エルモ
間口W×奥行D(mm)
1863×1162
床面積(m2)
2.16(0.66坪)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)
1786×997×2030(1920)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
1046×1902
色(本体)
カシミヤベージュ
扉形式
引き戸
高さ(mm)
2120
間口(mm)
2213
奥行(mm)
1512
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズ
ガレーディア
吊扉で開閉がスムーズです。
付属品
棚板1枚、鍵付き
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
820
扉形式
引き戸
高さ(mm)
2120
間口(mm)
1863
奥行(mm)
1512
高さ(mm)
2118
間口(mm)
2914
奥行(mm)
2213
高感度デザインの磨かれた物置!
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)
2110
シリーズ
Mr.ストックマン
扉形式
引き戸
間口(mm)
2200
奥行(mm)
1590
仕様
基礎ブロック必要数12ヶ別途。扉の開き方向は変更可能
棚板耐荷重(kg)
(HT-07W)62、(HT-14W)125
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
1590×2200×2110
屋根の張り出し(mm)
(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)
3.5(1.06坪)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)
1420×2144
棚板寸法(mm)
(HT-07W)697×450、(HT-14W)1397×450
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
1238×1850
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式
引き戸
高さ(mm)
2356
奥行(mm)
2914
間口(mm)
3615
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式
引き戸
基礎
換気口付基礎工事別途
間口(mm)
6940
高さ(mm)
2385
奥行(mm)
500
仕様
鍵付き
高感度デザインの磨かれた物置。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。
安心と便利の2ロックシステム錠。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)
1400
扉形式
引き戸
間口(mm)
1120
奥行(mm)
530
耐荷重(N/m2)
(屋根)1200、(床)4000
高さ(mm)
2119
間口(mm)
2914
奥行(mm)
1863
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
20
高さ(mm)
834
奥行(mm)
495
間口(mm)
927
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
棚板数(枚)
1(可動)
形態
組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【可動棚】89×33.5×2
組立時間
約30-40分
取扱説明書
(1.62MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×345×740
扉形式
引き戸
高さ(mm)
2119
奥行(mm)
1863
間口(mm)
1863
住宅環境にマッチしたモダンでシンプルなデザインの国産収納庫です。
高さ(mm)
1932
梱包数
8個
標準装備品
棚板2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
取扱説明書
取扱・組立説明書(1.93MB)
扉形式
引き戸
棚板調整ピッチ(mm)
100間隔 15段階
必要ブロック数(個)
6
丈夫で安心の柱構造
連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」
耐久性と滑りに配慮のアルミレール
「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」
ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状
安心のたて樋・軒樋付き
結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。
サビに強い高級焼付塗装
庫内空気を対流させる換気孔
ボルトで固定された安心の床板
電気を引きたい時のコードホール付
仕様
基礎ブロック必要数25ヶ別途。
付属品
棚(HT-10W×1、HT-14W×1、HT-07LW×2)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート
色
ディープブルー
高さ(mm)
2570
奥行(mm)
2622
間口(mm)
2900
シリーズ
Mr.トールマン ダンディ
屋根の張り出し(mm)
(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)
7.6(2.3坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
1542×1850
扉形式
引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)
2844×2542
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質
ポリプロピレン・スチール
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約20