- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- プレート 四角 電気のおすすめ人気ランキング
プレート 四角 電気のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「プレート 四角 電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「図面用定規」、「ジョイント ボックス 金属」、「アウト ボックス」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色
ブラック
外形寸法(mm)
108×108×3.3
材質
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
使用温度範囲
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
種類
ブランク
規格
JIS C8435
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.4
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
119×119
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340
使用温度範囲(℃)
-10~+40
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。
アウトレットボックスAタイプに取付けできます。
バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
材質
硬質塩化ビニル
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
モダンプレート
ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。
配線バー(NPBAR-100B)を四角穴に取り付けできます。
四角穴にはケージナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。
多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)等でケーブルを結束できます。
長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。
サイドフレームへの取り付けて使用します。
材質
スチール
色
ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プレート
ラウンド
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
材質
PVC
仕様
のり付き
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色
ホワイト
適合
3Pコンセント(平行刃用)
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×18×28
差込口形状
3P(平行刃)用
商品タイプ
キャップタイプ
コンセント使用時には別売の防水丸蓋を、未使用時には付属の平蓋をかぶせることにより、電源部分にIP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができるプレートです。
高度の密閉性と耐久性を備えているため、防水コンセント・防じんコンセントとして屋内・外を問わず30A~60Aの電源を設置することができます。
風雨にさらされるような屋外はもちろんこと、フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により、水などの液体がかかるような場所、粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適です。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品です。
仕様
適用ボックス:中形四角アウトレットボックス深型と2ヶ用ボックスカバー
付属品
プレートねじ
質量(g)
302.7
規格
RoHS対応
防水保護等級
IP65適合品
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
プレート
ラウンド
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.14
外形寸法(mm)
106×106
板厚(mm)
1.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷