- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- プレート取付枠のおすすめ人気ランキング
プレート取付枠のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新171件の「プレート取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじなし露出スイッチボックス」、「取付板」、「プレート用継枠」などの商品も取り扱っております。
材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
使用温度範囲(℃)-10~+40
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
C型
用途石膏ボード用
色ミルキーホワイト極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセント
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
色ミルキーホワイト
用途標準プレート仕様取付枠なし材質ステンレス鋼板プレート標準プレート
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
仕様埋込スイッチC(3路)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15
タイプフルカラー用アズワン品番64-8908-14
1個
¥119税込¥131
当日出荷
プレートラウンド
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
材質PVC適合規格(PS)E
長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用