- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- プレート用継枠のおすすめ人気ランキング
プレート用継枠のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新107件の「プレート用継枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継枠」、「腰高プレート」、「WN1302」などの商品も取り扱っております。
用途継枠
厚さ(mm)
11
適合プレート
フルカラーモダンプレート
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。
重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。
1~2号モールに適合するノックアウト付です。
ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ)
パネルボックスにも使用できます。
深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品
ナットバス付
用途腰高プレート
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
埋込スイッチボックス1個用の継枠です。
適合
埋込スイッチボックス1個用(CSW-1SN)
色
ミルキーホワイト
プレート
腰高カバープレート
使用温度範囲(℃)
-10~+40
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質
難燃ABS
寸法L(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
プレート
腰高ワンタッチモダンプレート
露出スイッチボックスに250V30Aのコンセント(IHクッキングヒーター用等)を付ける場合にボックスを10mm深くできます。
適合ボックス
露出スイッチボックス(2ヶ用)、露出スイッチボックス2ヶ用(2号コネクタ付)、深形モール用スイッチボックス(2ヶ用)
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
プレート
ワンタッチモダンプレート
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
色
ミルキーホワイト