- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- プレーナーブレードのおすすめ人気ランキング
プレーナーブレードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「プレーナーブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動カンナ刃」、「リョービ芝刈り機 部品」、「充電式カンナ」などの商品も取り扱っております。
適合
電気カンナ 1911B SP
刃長(mm)
110
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
材質
ハイス鋼
寸法(mm)
82
1セット(2枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
適合機種
LP360SP
刃長(mm)
360
1組(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
適合機種
HL-6A
1セット(2枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途超仕上カンナ用
仕様
研磨式
適合機種
(LP310)
種別
本刃
刃長(mm)
335
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)
最大切削:82
最大切削深さ(mm)
1
回転数(min-1[r.p.m])
16000
電源(V)
単相 100
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
309×164×163.5
付属品
82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様
カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)
2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)
(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)
303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])
8000
電流(A)
12
切削材高さ(mm)
最大:115(3寸8分)。最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
595×660×480
質量(kg)
34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])
17000
最大切削深さ(mm)
2.5
最大切削幅(mm)
82
電源(V)
単相100
電流(A)
6.1
消費電力(W)
580
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
285
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)
2.5