- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- プレーナーのおすすめ人気ランキング
プレーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新978件の「プレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレーナー 木工」、「自動 カンナ マキタ」、「自動カンナ機」などの商品も取り扱っております。
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)
(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)
303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])
8000
電流(A)
12
切削材高さ(mm)
最大:115(3寸8分)。最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
595×660×480
質量(kg)
34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)
27
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
回転数(min-1[r.p.m])
8500
コード長さ(m)
5
最大切削深さ(mm)
(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)
304
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)
27
最大切削深さ(mm)
(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)
304
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。
カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。
切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。
二枚刃方式でキレイな仕上がりです。
セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに
長さ(mm)
最低切削材:250
材質(本体)
ABS
電源(V)
定格:AC100
消費電力(W)
定格:1400
回転数(min-1[r.p.m])
9700
コード長さ(m)
2.4
本体質量(g)
35000
定格周波数(Hz)
50/60
最大切削深さ(mm)
3
最大切削幅(mm)
330
切削材厚さ(mm)
10~150
取扱説明書
(2.11MB)
送材速度(m/min)
7.6
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
最大切削深さ(mm)
2
最大切削幅(mm)
82
回転数(min-1[r.p.m])
14000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号
441
全長(mm)
333
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別
替刃式
作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m。(1充電当たり)
質量(kg)
3.3(バッテリー含)
電圧(V)
18
適合バッテリー
A-60442,A-60464
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])
17000
最大切削深さ(mm)
2.5
最大切削幅(mm)
82
電源(V)
単相100
電流(A)
6.1
消費電力(W)
580
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
285
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)
2.5
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)
最大切削:82
最大切削深さ(mm)
1
回転数(min-1[r.p.m])
16000
電源(V)
単相 100
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
309×164×163.5
付属品
82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様
カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)
2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
4600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)
220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
左右共305
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)
18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
軽量可搬型180mm超仕上カンナ
用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易
質量(kg)
30
電源(V)
AC100
最大切削幅(mm)
180
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品
トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口
寸法(縦×横×高さ)(mm)
295×395×93(フェンス高さ75)
適合
リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
¥838
税込¥922
当日出荷
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
700
電流(A)
7.5
コード長さ(m)
約2
切削幅(mm)
約82
回転数(min-1[r.p.m])
約16000
切削深さ(mm)
最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容
平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)
82
質量(kg)
約3.1
周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
154
使用可能ノコ刃外径(mm)
208~260
テーブル高さ(mm)
310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1090×715
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)
32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品
チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)
25.4
切込深さ(mm)(45°時)
高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)
高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
国産桧を使用し表面をプレーナー加工してあります。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
板厚(mm)
10
高トルクタイプ
ブラシレスモーター採用
質量(kg)
3.6
電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
12000
最大切削深さ(mm)
3
最大切削幅(mm)
82
電源電圧(V)
18
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
最大切削深さ(mm)
1.6
最大切削幅(mm)
82
回転数(min-1[r.p.m])
13000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号
441
全長(mm)
329
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別
替刃式
作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m。(1充電当たり)
質量(kg)
3.2(バッテリー含)