プロクソン 工具 セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
172件の「プロクソン 工具 セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロクソン」、「草刈り」、「精密ドライバー l型」などの商品も取り扱っております。
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm) 9.5 差込角(inch) 3/8 セット内容 [ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) 。[エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm。[アダプター] 1/2"→ 3/8"。[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) 。[ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm。[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm。[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm 。[E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18。[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm。[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50。]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10。[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3。[L型トルクスレンチ] T6/8/10。[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(kg) 5.2 規格 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ 下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数 49 差込角(inch) 1/4 差込角(mm) 6.3 セット内容 【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ。【ドライバーグリップ】。【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm。【ディープソケット】6/7/8/10mm。【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0。【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2。【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30。【ヘックスビット】3/4/5/6mm。【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm。【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm。【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸。【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し サイズ 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm 付属品 専用ホルダー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12本)
6,298 税込6,928
当日出荷

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し セット内容 1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ) アズワン品番 64-9674-60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12本)
7,998 税込8,798
当日出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm) 9.5 差込角(inch) 3/8 セット内容 クラブラチェット(3/8" 9.5mm) 。エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mm。アダプター 1/2"→ 3/8"。ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm) 。ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm。ディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm。プラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm 。ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mm。トルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45。L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm。専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(kg) 4.2 規格 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ 下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数 37 差込角(inch) 1/4 差込角(mm) 6.3 セット内容 【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ。【ドライバーグリップ】。【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm。【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm。【ドライバービット(+)】No.1/2。【ヘックスビット】3/4/5/6mm。【トルクスビット】TTX20/25/27/30。【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm。【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸。【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数 56 差込角(inch) 1/4、1/2 差込角(mm) 6.3、12.7 セット内容 【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ。【ドライバーグリップ】。【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm。【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm。【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2。【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30。【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm。【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm。【ユニバーサルジョイント】。【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ。【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm。【スーパープラグソケット】16/21mm。【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm。【ユニバーサルジョイント】。【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し セット内容 [ギアレンチ フレックスタイプ] 8/10/12/13/14/17/19mm。[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(kg) 1.8 規格 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) アズワン品番 64-9674-09 首振り あり RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ 下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し セット内容 [ギアレンチ 固定式] 8/10/12/13/14/17/19mm。[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(kg) 1.8 規格 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) オフセット 15° アズワン品番 64-9674-10 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ 下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm) 6.3/12.7 差込角(inch) 1/4,1/2 規格 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) セット内容 [トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30。[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10。[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60。[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20。[L型トルクスレンチ] T6/8/10。[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(kg) 5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ 下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

ボルト・ナット等の脱着作業に
材質 クロムバナジウム鋼 コード 4347999 アズワン品番 64-9674-11
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

PROXXON(プロクソン)両口スパナセット(Slim-Line)
サイズ 6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22 付属品 専用ホルダー 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8本)
5,998 税込6,598
翌日出荷

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(SlimーLine)
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し 対辺寸法(mm) 6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22 セット内容 6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8本)
8,498 税込9,348
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)フレキシブルシャフト
用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工 付属品 コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用) 寸法(Φmm) (本体作業部)15 適合品番 No.28400、28472、28473 全長(cm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)4way-マイクロ・スピーダー
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状 ストレート(片頭首振り) 全長(mm) 210 歯数 72枚 サイズ 10/13/17/19mm 質量(g) 135 対辺寸法(mm) 10、13、17、19 送り角度(°) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し 形状 オフセット RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W) 20 寸法(Φmm×Lmm) 33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm) 2.35/3.0 トランス (電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷