- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- プログラム チャイムのおすすめ人気ランキング
プログラム チャイムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「プログラム チャイム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「休憩時間チャイム」、「工場用チャイム」、「プログラム チャイム ユニット」などの商品も取り扱っております。
測定精度
2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
湿度測定範囲(%)
25RH~85RH
電池寿命
約1年
表示方式
デジタル
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番
855-2906
質量(kg)
0.9
品名
プログラムチャイムユニット
使用電源
DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目
2018年トラスコ掲載ページ
6 1438
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)
2.3
使用温度範囲(℃)
0~+45
消費電力(W)
7
電源
AC100・50/60Hz
精度
(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×44×190
仕上
(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。
インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。
液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。
起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。
起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。
別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。
大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。
別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
出力
0dBV/600Ω(不平衡/ライン)
トラスコ品番
836-0047
色
ホワイト
電圧
定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)
約350
定格消費電力(W)
待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
0.1(操作側)
動作時間
(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長
100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線
押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)
最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×60×410
質量(kg)
3.5
仕様
内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)
トラスコ品番
302-8399
種類
掛時計
電源
AC100V・AC200V・50/60Hz
表示方式
アナログ
音圧
(最大)90dB(1m)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
台で3役のメロディータイマーです。
ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。
(内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲)
特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。
設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。)
コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。
コンパクトな設計で設置場所を選びません。
幅広いアンプに対応可能です。
出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。
時刻修正が簡単です。
ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。
また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。
起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。
遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。
音量ボリュームは回路別にあります。
回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様
プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度)
質量(kg)
約1.5
使用温度範囲(℃)
-10~+50
出力
0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約166×185×約64
出力接点
回路1又は回路2を設定時動作
外部入力
時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。
回路
接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)
停電保持時間
連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない
内蔵音
11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
仕様
【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)
付属品
電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1
質量(kg)
約2.2
電源(V)
AC100±10(50/60Hz)
対応OS
Windows 10/ 8.1 日本語版
チャンネル数
メッセージ99ch、自作チャイム:15ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×226×44(突起部含まず)
入力
制御:リモート放送、時刻修正
機能
ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正
制御出力
アンプ、チャイム、BGM
最大消費電力(W)
8
メモリー
OSが推奨する環境以上
ディスプレイ
24文字(半角)×2行
使用CPU
OSが推奨する環境以上
録音時間(分)
標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15
動作湿度(%)
20~85(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
-10~50
使用環境湿度(%)
保管時:20~85(結露なきこと)
録音方式
μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ
音声入力
マイク、テープ、チャイム、BGM
音声出力
アンプ、イヤホン
動作温度範囲(℃)
5~40
LAN設定
10BASE-T、100BASE-TX
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.4
色
シルバー
直径(Φmm)
350
種類
掛け時計
表示方式
アナログ+デジタル
機能
・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池
アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命
約2年
カレンダー
付き
電波時計
〇
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。出力系統は独立した4系統出力で4種類の負荷をコントロール可。
トラスコ品番
448-5378
質量(kg)
2.5
1台
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。
8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。
別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。
ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。
質量(kg)
2.1
使用温度範囲(℃)
0~+45
消費電力(W)
3
電源
AC100・50/60HzまたはDC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×44×190
仕上
(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
施設内の定時・緊急放送を自動化! 音声合成搭載でアナウンス作成が容易! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で音源を作成できます。
サンプル音源(企業用、建設会社作業用、自動車学校用、小・中学校用)を付属しており、音源作成が容易です。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
スピーカ制御出力など、最大3系統を制御することが可能。施設やエリアごとに放送系統を制御できます。
仕様
【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】最大3系統、【データ登録】パソコン:PBS-D600データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール 1日課パターンあたり、6ステップ、間隔放送スケジュール :1日課パターンあたり、1ステップ、6ch、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール :月の第1週~第5週単位、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】4GB以上の空き容量、【ドライブ】DVD-ROMが読めるドライブ(インストール用)
付属品
電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1
質量(kg)
約2.2
電源(V)
AC100±10(50/60Hz)
対応OS
Windows 10/8.1 日本語版
チャンネル数
メッセージ99ch、自作チャイム:15ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×226×44(突起部含まず)
入力
制御:リモート放送、時刻修正
機能
ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正
制御出力
アンプ、チャイム、BGM
最大消費電力(W)
8
メモリー
OSが推奨する環境以上
ディスプレイ
24文字(半角)×2行
使用CPU
OSが推奨する環境以上
録音時間(分)
標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15
動作湿度(%)
20~85(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
-10~50
使用環境湿度(%)
保管時:20~85(結露なきこと)
録音方式
μ- law 8 ビットモノラル 22.050kHz(標準)、PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz(高音質1)、PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ
音声入力
イク、テープ、チャイム、BGM
音声出力
アンプ、イヤホン
動作温度範囲(℃)
5~40
LAN設定
10BASE-T、100BASE-TX
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。別売のメロディクスカードに収録された曲を選択して演奏できる時刻報知用自動放送音源装置
トラスコ品番
448-5335
質量(kg)
2.95
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式
アナログ
学校や会社などの定時放送、時報チャイムをプログラムできます。
1週間のプログラムを4グループまで、当日のみのプログラムも登録可能。
チャンネル数は8、通信制御接続の場合、最大99チャンネルまで使用できます。
液晶表示により対話式プログラム入力方式となり、入力しやすくなりました。
チャイム起動の前に電源がONできる、プリ起動時間設定ができます。(5秒)
通信制御ができる別売のミュージックチャイム(MZ-1143)に付属ケーブル1本で接続完了。
本体で作成したプログラムをSDカード(128MB~2GB)へ保存、読み込みもできます。
別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×170×46
質量(kg)
約2.0
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式
アナログ+デジタル
直径(Φmm)
380
トラスコ品番
787-9571
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
厚さ(mm)
57
質量(kg)
1.6
色
シルバー
種類
掛け時計
電源
単2形アルカリ乾電池×2本
機能
・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
寸法(Φ×mm)
380×57
使用電池
アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命
約2年
電波時計
〇
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類
掛置兼用
表示方式
デジタル
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番
827-5570
材質
プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)
170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度
±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
使用電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年間
湿度測定範囲
25%RH~85%RH
カレンダー
付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。
またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類
掛時計
表示方式
アナログ(時計)/デジタル(日付)
機能
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー
色
シャンパンゴールド
直径(Φmm)
380
質量(g)
1700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×380×58
表示
月・日・曜日
使用電池
アルカリ乾電池単2形×2
電波受信機能
自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)
電池寿命
約1年
音色
【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)
カレンダー
付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷