- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- プロジェクター レーザーのおすすめ人気ランキング
プロジェクター レーザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新138件の「プロジェクター レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVD一体型プロジェクター」、「プロジェクタースタンド」、「レーザー ポインター 測定 器」などの商品も取り扱っております。
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)
7.95
色
白
シリーズ
ViewLight
光源(mm)
レーザー
コントラスト比
3000000:1
解像度
1920×1200
入力端子
【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、
画面サイズ
30~300型
出力端子
【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)
5200
アスペクト比
16:10
商品タイプ
プロジェクター
投射距離(m)
0.77~12.89
1個
¥659,800
税込¥725,780
9日以内出荷
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)
約2.4
電源(V)
AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)
ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3
倍率
2
方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD
光源
210W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×234×77
コントラスト比
15000:1
ズーム
デジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1024×768×3
解像度
スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)
F:16.7
スピーカー
2W
フォーカス
手動
動作温度(℃)
5~40
光束(Lm)
有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600
明るさ
F:1.44
走査周波数
水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)
約1.8
解像度
WXGA
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)
ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
明るさ(Lm)
3000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに
光源
635nm赤色半導体レーザー
作業範囲(m)
最大10(作業環境により異なる)
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
363-4531
寸法(mm)
62×55×40
質量(g)
167
角度調整範囲
360°(上下・左右全周にわたって微調整可)
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
130
使用時間(時間)
(操作)約5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
5以下
動作温度範囲(℃)
-5~45
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
レーザー光源液晶プロジェクター。静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
質量(kg)
9.4
色
白
シリーズ
ViewLight
光源(mm)
レーザー
コントラスト比
3000000:1
解像度
1920×1200
入力端子
【映像】HDMI×2、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×1、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ステレオミニジャック×1
画面サイズ
30~300型
出力端子
【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)
6200
アスペクト比
16:10
商品タイプ
プロジェクター
投射距離(m)
0.77~12.89
1個
¥789,800
税込¥868,780
9日以内出荷
NEC独自の冷却方式を採用して、高輝度と軽量・小型化を両立。
運用コストを抑え、様々な設置環境に対応する高輝度レーザー光源液晶プロジェクター。
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品
リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)
質量(kg)
約2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×120×221
ランプ
水銀
コントラスト比
20000:1
最大解像度
WXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)
4000
入力端子
HDMI×2
投影サイズ(対角)
推奨表示:60~180inch
スピーカー
10W×1
対応解像度
VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比
16:10
投影方式
DLP
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)
123
解像度
~フルHD
質量(g)
190
セット内容
本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色
ホワイト
サイズ(inch)
投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×34
インターフェース
Audio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比
1000:1
主な用途
家庭用
保証期間
お買い上げ日より1年
入力端子
miniUSB、microSDカード
設置方式
ポータブル
アスペクト比
16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)
約4.3
消費電力(W)
ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
300W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
377×291×101
コントラスト比
15000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×。800×3
解像度
WXGA
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
16W
出入力端子
【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ
アズワン品番
64-8163-22
明るさ(Lm)
5000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 037
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
フルHDを明るい大画面で楽しめる便利な無線LAN内蔵エントリーモデル。3LCD方式の3400lm明るいフルHDカラーも明るい3LCDプロジェクター。明るさ3,400lmで明るい部屋でも大画面で映画、放送番組、スポーツ、ゲームなど様々な映像を1080pのフルハイビジョンで楽しめます。タテヨコ台形補正機能搭載で簡単に使えるタテヨコ台形補正機能搭載でななめ横からの投写でも簡単に補正が可能。2.3mで100インチの投写距離で、限られたスペースでも大画面を実現。スクリーンがなくても手軽に壁に投写して様々なコンテンツを楽しめます。 無線LAN内蔵でスマホやPCのミラーリングも可能無線LANを内蔵しており、PCやスマートフォンの画面をミラーリングできます。スマートフォン用アプリiProjectionを使って画像やドキュメントを無線投写も可能。2Wスピーカーを内蔵。
仕様
光源:ランプ その他端子:USBタイプB(2.0)、USBタイプA(2.0)
付属品
電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたん操作ガイド/保証書
本体質量(kg)
約2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
302×87×249(突起部含まず)
コントラスト比
16000:1
解像度
フルHD(1920×1080)
入力端子
HDMI×2、ミニD-Sub15pin、RCA
スピーカー
有り
出力端子
ステレオミニジャック
明るさ(Lm)
3400
投影方式
3LCD
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
レーザー光源液晶プロジェクター(白モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束7300ルーメン。
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
明るいリビングでもくっきりシャープな映像を楽しめる、スピーカー内蔵モデル。4K・HDR対応、UHD BDも4K放送も大画面でエプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより4K・HDRに対応しています※。HDR10/HLGに対応しているのでUHD-BDやネット配信映像も放送番組も4K/HDRで楽しめる。 4K/60p 18Gbps対応。明るさ3000lm、コントラスト比10万:1明るさ3000lm、コントラスト比100,000:1。明るいリビングで、テレビ番組、映画、スポーツなど様々な映像を大画面で楽しめます。レンズシフト搭載で設置も自由に上下60%、左右24%のレンズシフトと1.6倍ズームにより、80型スクリーンで最短投写距離約2.4m。6畳間(3.6m×2.7m)程度のスペースでも80型や100型の大画面投写が可能。前面排気システムの採用でプロジェクターの後方にスペースを取る必要がありません。Blutoothオーディオ対応なので、ワイヤレスでスピーカーやヘッドホンを使うことができます。10W×2のステレオスピーカーを内蔵。
仕様
その他端子:RS-232C端子、USBmini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)、DCOut(2.0A)給電専用端子
付属品
電源コード(3.0m)、 自照式リモコン(電池付)、取扱説明書、保証書、レンズキャップ
本体質量(kg)
約6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×157×310(突起部含まず)
コントラスト比
100000 : 1
解像度
フルHD(1920×1080)
入力端子
HDMI×2
スピーカー
有り
出力端子
ステレオミニジャック(音声出力)、TriggerOut端子
明るさ(Lm)
3000
投影方式
3LCD
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度
WUXGA
質量(kg)
約4.7
消費電力(W)
ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源
AC100~120V/200~240V±10%50/60Hz
エコマーク認定
認定
端子形状
USB端子タイプA
倍率
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
377×291×110
光源
出力/種別:300WUHE
コントラスト比
15000:1
液晶パネル
(対角:型)0.76
ズーム
手動
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1920×1200×3
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
焦点距離(mm)
23~38.4
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60
入力端子
映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA
設置方式
ポータブル
対応信号
アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480i
スピーカー
16W
フォーカス
手動
動作温度(℃)
5~35
F値
1.5~2.0
明るさ(Lm)
5500
対応解像度
RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル
投影方式
3LCD
入出力端子
[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号
19 145 036
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品
リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)
381×212×118
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比
22000:1
解像度
XGA(1024×768)
主な用途
文教向け
入力端子
HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式
置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ
50~150型(参考)
明るさ(Lm)
3500
投影方式
DLP
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)
約1.8
消費電力(W)
ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源
214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
解像度
WXGA
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
アズワン品番
65-0402-62
明るさ(Lm)
3200
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
1台
¥199,400
税込¥219,340
翌日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に
光源
635nm赤色レーザー
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
777-7787
寸法(mm)
60×55×40
質量(g)
167
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
1以下
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ネイティブ解像度 WXGA (1280 x 800)、3500ルーメン、アスペクト比 16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、10Wスピーカー×2内蔵、HDMI端子 (v1.4a)×2、スマートエコ機能搭載、超短焦点型 (壁面から約29cmで80インチ投写可能)、3D対応、教育テンプレート機能搭載、BenQ インフォグラフィックモード対応等、壁掛け金具付属、電子黒板キット対応(別売オプションPW30U)
付属品
電源コード、リモートコントロール、単4電池×2、VGAケーブル、保証カード、QSG規制ステートメント×1、壁掛け
質量(kg)
5±100g
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
最大:350、通常:320、エコ:260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
287.5×206.9×373.3
ランプ
水銀
コントラスト比
10000:1
最大解像度
WUXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)
3500
入力端子
HDMI(v1.4a)×2
水平周波数(kHz)
15~102
垂直周波数(Hz)
23~120
投影サイズ(対角)
推奨表示:80~100inch
スピーカー
10W×2
動作温度(℃)
0~40
対応解像度
VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比
16:10
投影方式
DLP
取扱い終了
会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。
仕様
回転画像:上下反転、左右反転
付属品
リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)
コントラスト比
3000000:1(ダイナミックブラックON時)
主な用途
ビジネス用
設置方式
ポータブル
スクリーン
50~300インチ
無線
非対応
補正機能
有(縦横台形補正)
アスペクト比
16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto
投影方式
(DLP)1
レーザー光色
青色光