プロジェクタースクリーンスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
80件の「プロジェクタースクリーンスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロジェクタ 三脚」、「背景紙スタンド」、「自立スクリーン」などの商品も取り扱っております。
プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 966×835×1712~2754 適合機種 <1個で吊り下げ可能>。PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80。<2個で吊り下げ可能>。PRS-KB100、PRS-KBHD 質量(kg) 1.1 アズワン品番 64-0871-84 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン) マット系 設置方式 三脚式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。 材質 スチール部:アルミ。生地部:PVC、PET 設置方式 フロアスタンド
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質 (スクリーン部)フィルム系 設置方式 床置き式 アスペクト比 4:3
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番 233-0750 材質/仕上 スチール(三価クロムメッキ) 質量(g) 4200 寸法(幅W×高さH)(mm) (上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。 材質(本体) スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キタムラ産業三脚
中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。
用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時など トラスコ品番 745-0885 材質 塗装色 シルバー
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックハンドル採用。スクリーンにテンションを与えることにより、平面性を向上させた高品質の映像を得ることが出来ます。 ※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。 特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。 脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。 ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に 材質 本体:スチール・ナイロン 仕様 工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041) トラスコ品番 102-8477 幅(mm) 900 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 1270~1885 奥行(mm) 785 折りたたみ寸法(mm) 1340×120 日本緑十字社品番 130040
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質 マット系 アスペクト比 16:9
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
1個
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0 仕様 固定部:3箇所 セット内容 三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書 材質 鋳鉄 質量(kg) 約3.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 最大1060×1850 耐荷重(kg) 約10 対応機種 【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B パイプ径(Φmm) 38 機能 高さ調整&折りたたみ可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

組立簡単な折り畳み式。 掲示板上部のパイプで挟んで締めます。
材質/仕上 鉄/シルバー塗装 トラスコ品番 826-4242 寸法(mm) 400×950×1230~200 質量(kg) 約6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様 三脚スタンド 寸法(幅W×高さH)(mm) (脚幅)約690×約670~1880 対応機種 TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。 トラスコ品番 368-6680 材質 (本体)スチール 厚さ(mm) (パイプ)2 質量(kg) 13.6 耐荷重(kg) 30 有効長(mm) 1450~2450 折りたたみ寸法(mm) 1600
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

懸垂幕をワンタッチで着脱できます。工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に最適です。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。EA983BD-20Bを使用して2枚の懸垂幕を取り付けることができます。
1台
5,800 税込6,380
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)