プロジェクター台・三脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
77件の「プロジェクター台・三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロジェクタ台」、「キャスター 三脚」、「三脚 テーブル」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクトプロジェクタースタンド
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。 三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。 天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。 天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。 対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。 プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×640×912~1497(落下防止バー含む) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 7 機能 高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
総耐荷重(kg) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 387×387×650~1000(金属部含まず) 質量(kg) 4.7 機能 高さ調整 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) MDF(塩ビシート貼り)
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。 プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。 天板の角度を約12度調整可能することができます。 天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。 ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。 プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×455×950~1450 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 9.2 機能 高さ・角度調整可能
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

天板の高さは5段階、調節が可能です。天板を持ち開くとワンタッチで組立可能です。収納時は3ヶ所のストッパーを解除するだけで折りたためます。軽量でコンパクトに収納でき、フロア間の移動で持ち運びが楽に行える取っ手付きです。
総耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×498×608~728 トラスコ品番 836-2378 質量(kg) 9.1 天板寸法(mm) 330×450 材質(フレーム) スチール(ポリエステル粉体塗装) 材質(天板) ポリエステル合板 アズワン品番 64-0857-57 グリーン購入法 適合
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

サンワダイレクトプロジェクタースタンド
天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。 天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。 中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。 ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。 プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。
総耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×628×905 質量(kg) 10.4 機能 天板拡張 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) MDF(塩ビシート貼り)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

総耐荷重(kg) 20(天板上:15kg以下、収納ボックス上:10kg以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×400×660~920 仕様 上下調節:660~920mm(20mmピッチ)、角度調節:15度(任意調節可能) 材質 ブラック 質量(kg) 約9 関連資料 (0.21MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

サンワサプライスタンド
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質 スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具 手袋 組立人数 1人 組立時間 30分 六角レンチ(mm) 4 色(天板) ホワイト 色(フレーム) ホワイト 総耐荷重(kg) 15 アジャスター なし キャスター あり 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×350 天板厚さ(mm) 18
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質 スチール 組立時間 (目安)1人30分 高さ調節 30mmピッチ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg) 15 天板高さH(mm) 590~850(ガード高40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×400×630~890 材質 天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 9.3 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 430×350 アズワン品番 64-0910-52
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション 耐荷重(kg) 上部/下部:10 長さ(mm) 502 幅(mm) 455 高さ(m) 1.5 質量(kg) 10.6 保証期間 5年間 棚板寸法(mm) 通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ) 床高さ調整範囲(mm) 950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ) 付属品 ケーブル結束クリップ×2 セット内容 1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具 ブラック 材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サンワサプライプロジェクター台
短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm) 前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。 学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。 落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。 複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。 (1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)
耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×612×530~730 天板高さH(mm) 491~691 材質 天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 10.6 ホワイト 使用工具 プラスドライバー,手袋 キャスター あり 色(天板) ホワイト 天板厚さ(mm) 17 組立時間 30分 色(フレーム) ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 448×400 取付幅(mm) 【ガード】400 アズワン品番 64-0910-16 アジャスター なし 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 376 六角レンチ(mm) 6 組立人数 1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

サンワダイレクトプロジェクター台
W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。 受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。 キャスター付きのため移動が簡単です。
仕様 天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm 材質 スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ホワイト 使用工具 手袋 キャスター あり フレーム色 ホワイト 色(天板) ホワイト 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 30分 アジャスター なし 六角レンチ(mm) 4 組立人数 1
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

サンワダイレクトプロジェクター台
シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。 天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。 取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。 丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。 リモコン等を置くためのトレイ付きです。 ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
仕様 マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質 天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 形状 スタンドタイプ 寸法t(mm) (天板)15 キャスター なし 寸法D(mm) (天板)300 寸法W(mm) (天板)300 梱包数 1 形態 (出荷)ノックダウン組立式 色(天板) ブラック 組立時間 30分 色(フレーム) ブラック アジャスター なし 六角レンチ(mm) 3 組立人数 1
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

キャスター 付(2個ストッパー付) 仕上 (天板)メラミン化粧板張り 材質(脚) スチールパイプ塗装仕上
1台
28,980 税込31,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。中棚にはAV機器を収納できます。ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。
総耐荷重(kg) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 512×380×707~859 質量(kg) 11.5 天板寸法(mm) 492×320 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番 64-0868-15
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

補助デスクとしての使用が便利です。 ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。 高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。 キャスター付きで移動も簡単に行えます。
材質 天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り。フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 6.2 ホワイト 耐荷重(kg) 5 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×700・760・820・880 材質(天板) 木製(MDF)+塩ビシート貼り アズワン品番 64-0886-74 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 600×450×700・760・820・880 総耐荷重(kg) 5
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに持ち運びが可能!3段階に高さ調節ができる、伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。機器をしっかり固定できるバンド2本と、分解したスタンドを収納できるケースが付属。出張やイベントでの長時間の使用など、さまざまなシーンで活躍します。
用途伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。 。卓上からでも床からでも投影が可能。自宅の壁や出張先での会議など、シーンに合わせてさまざまな使い方ができます。 。分解して、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。 。丈夫な天板で、約6kgのプロジェクターを長時間使用することが可能。イベントなどでの使用におすすめです。 。三脚とポールをつなぎ合わせ、約650mm~約1600mmまでの高さに調節が可能。(地面から天板までの高さ)移動先でのスクリーンとの距離など、さまざまな環境に対応します。 。幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコンに対応します。 。※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。 。固定バンド2本が付属しており、天板に機器を固定できます。 付属品 固定バンド×2、収納ケース 材質 ABS、アルミニウム、スチール ブラック 質量(g) 約2k 耐荷重 約6kg 外形寸法 天板:幅約385mm×奥行約285mm、三脚:幅約70mm×奥行約70mm×高さ約435mm(収納時) 対応機種 幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコン ※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。 角度調節 ×
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×400×692×902 質量(kg) 18.5 天板寸法(mm) 550×400 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番 64-0849-91
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 966×835×1712~2754 適合機種 <1個で吊り下げ可能>。PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80。<2個で吊り下げ可能>。PRS-KB100、PRS-KBHD 質量(kg) 1.1 アズワン品番 64-0871-84 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷