プロジェクター吊り金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
77件の「プロジェクター吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロジェクター天井」、「ダクトレール用金具」、「天吊り」などの商品も取り扱っております。
スタープラチナPJセッターハング GP200
プロジェクターを天井設置、汎用性のある金具です
取付可能対象 プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事 セット内容 金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質 スチール 質量(kg) 2 調整範囲(mm) 長さ:20cm固定 角度調整範囲 前後30度、360度回転 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 181×200
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ダクトレールフィクサー DR-31
ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。 自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。 ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。 レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
適合機種 各種監視用カメラ 材質 PA、アルミ合金 長さ(mm) 139 質量(kg) 適正使用カメラ:1 本体質量(kg) 0.15 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

プロジェクターを天井設置、パイプ長可変タイプ
取付可能対象 プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事 セット内容 金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質 スチール 質量(kg) 2.2 調整範囲(mm) 長さ:300~440mmで調節可能 角度調整範囲 前後30度、360度回転 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 181×300~440
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-90S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 130 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.26 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

プロジェクターを壁から設置
取付可能対象 プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内であること 仕様 パイプ長さ25.5、33cmの2段階で調節可能 セット内容 金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質 スチール 質量(kg) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×160×346421 角度調整範囲 前後30度、360度回転
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン) マット系 設置方式 吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 617~1004 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.63 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷


Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(伸縮式) WH-11
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-93S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 310~470 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.4 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)プロジェクター用吊ハンガー
各社プロジェクターに最適な万能ハンガー! 取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。
付属品 プロジェクター取付用ボルトセット 質量(kg) 3 高さ(mm) 天井面~プロジェクター取付位置:407.9~557.9 最大積載量(kg) ~12まで 機能 前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.08MB) パイプ幅(mm) 150フリー調整
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(天吊り)
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品 六角ボルト(M6×16)2個 材質 アルミ合金 最大積載量(kg) 10 取付寸法(mm) 天井:100×100 角度調整範囲 垂直:±55°、水平:360° 塗装色 アイボリー 設置場所 天井(屋内外) 適合ハウジング VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天つり金具(低天井用)
低い天井からつり下げて設置する際にベース金具と組み合せて用いる金具です。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)天井吊り下げ式アーム
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質 鋼材 質量(kg) (VESA75)1.82、(VESA100)2.07 耐荷重(kg) 9(最大)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)プロジェクターハンガー
天井施工がしやすいアタッチメント金具付き、天井直付けタイプ。 フレキシブルアーム取付方式で各社プロジェクターに柔軟に対応!プロジェクター設置後にダイヤル操作で傾斜微調整可能。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング VS28
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容 金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質 スチール 質量(kg) 1.6 耐荷重(kg) 20 角度調整範囲 下-20度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm) 75×75、100×100 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 160×350~465 対応インチサイズ SS:13~32
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)