プロパン台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「プロパン台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパンガス運搬車」、「プロパンガス運搬台車」、「ボンベ 運搬 台車」などの商品も取り扱っております。
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg) 120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 851-3069 材質 アルミ 質量(kg) 4.3 外形寸法(mm) 970×470×540 耐荷重(kg) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 タイヤ外径(mm) 210
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

プロパンガス50kgボンベ用運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。スタンダード型です。
高さ(mm) 1480 全幅(mm) 470
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。 LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg) 120
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。
質量(kg) 11.5 車輪径(Φmm) 360 高さ(mm) 1070 全幅(mm) 470
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

適合 7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg) 20.4 全幅(mm) 790 最大積載荷重(kg) 200 使用車輪(Φmm) 330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm) 1172 スク板寸法(mm) 315×610 取扱説明書 (0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質 スチール
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様 プロパンガス用 適合 10kgボンベにまで エスコ品番 EA330FA-10 材質 アルミ合金 質量(kg) 4.3 車輪径(Φmm) 210(エア入り) 高さ(mm) 970 耐荷重(kg) 28(均等) 荷台寸法(mm) 240×300
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様 完成品。Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm) トラスコ品番 285-2454 材質 本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 22 オレンジ 高さ(mm) 1180 均等荷重(kg) 200 すくい板長さ(mm) 310 すくい板幅(mm) 610
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番 452-6741 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 1090 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 532×480×1085 荷台寸法(幅)(m) 0.36 荷台寸法(長さ)(m) 0.23 全幅(m) 0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型運搬車(幅せまタイプ)。車体よりタイヤが外に出ないことにより、より狭い場所への運搬が可能になりました。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm) 1570 全幅(mm) 430 車輪タイプ 幅セマ(スリム)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm) 1080 全幅(mm) 530 耐荷重(kg) 150 タイヤタイプ エアータイヤ(2.50-4A)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
火炎の長さ(mm) 750 質量(kg) 4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 970×470×540 使用燃料 プロパンガス 発熱量(kW[kcal/h]) 116.3(100000) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車(スチール製)。GT専用ボディを採用し全幅を430mmの車幅内に抑え、狭い路地にも対応。また前輪・後輪共シャフトをアルミ製にすることで自重も抑え、タイヤもブリヂストンタイヤ(空気入り)を標準装備しました。
質量(kg) 15 車輪径(Φmm) 後輪:300、前輪:130 高さ(mm) 1480 全幅(mm) 430
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

ボンベに手をかけることなくプロパンガス10kgボンベを2本重ねたまま、効率よく運搬することが出来ます。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。
質量(kg) 9.5 車輪径(Φmm) 360 高さ(mm) 1070 全幅(mm) 630
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様 完成品。Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)。補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個 トラスコ品番 285-2446 材質 本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 27.5 オレンジ 高さ(mm) 1180 均等荷重(kg) 200 すくい板長さ(mm) 180 すくい板幅(mm) 650
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別 外輪タイプ 質量(kg) 7 高さ(mm) 1264.9 材質(本体) アルミ 全幅(mm) 507.6 耐荷重(kg) 180 材質(キャスター) TPR 荷台寸法(長さ)(mm) 355 荷台寸法(幅)(mm) 195 使用車輪(Φmm) 200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg) 6.3 高さ(mm) 1100 材質(本体) アルミ合金製 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(長さ)(mm) 260 荷台寸法(幅)(mm) 350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。 火炎温度(℃) 1200 仕様 プロパンガス用 トラスコ品番 486-7629 質量(kg) 4.4 ホース長さ(m) 5 火口径(mm) 60 発熱量(kcal/h) 36000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (台車)563×425×881
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷