- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- プロパン用ホースのおすすめ人気ランキング
プロパン用ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新126件の「プロパン用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパンバーナー」、「ロープ長さ調整」、「耐熱ガスホース」などの商品も取り扱っております。
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
橙
使用温度(℃)
-25~70
外径公差(mm)
±0.8
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)
±0.6
最高使用圧力(MPa)
2.0
色
青+橙
用途溶断用
内径(Φmm)
9.5
使用圧力(MPa)
2.0
仕様
ホース径。Φ9.5mm
色
オレンジ
外径(Φmm)
16.3
概略質量(g/m)
185
取扱説明書
(2.1MB)
色
橙
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用温度範囲(℃)
-25~ +70
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
トラスコ品番
827-4521
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
内径(Φmm)
5+5
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg)
1.85
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別
プロパンガス用
内径(Φmm)
9.5
長さ(cm)
80
外径(Φmm)
15.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。
長さ(mm)
(バルブ)170
ねじサイズ
(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼
火炎形状
棒状炎
火炎温度(℃)
1500
トラスコ品番
816-2435
セット内容
火口NO.5、接手M-100、ホース5M
材質
バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム
長さ(mm)
【接手】94
質量(kg)
2
ホース長さ(m)
5
火口
NO.5
接手
M-100
発熱量(kW[kcal/h])
16.7(14400)
火口外径(Φmm)
35
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番
816-2412
長さ(mm)
(バルブ)150
質量(kg)
1.33
ホース長さ(m)
5
ねじサイズ
接手側オネジM20×1.0
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
トラスコ品番
827-4520
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カプラータイプ
日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
バーナセット用プロパンホース
仕様
ホース長さ(m):2.5
アズワン品番
65-2767-21
1箱
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。
接続口径(Φmm)
酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
仕様
アセチレン・プロパンホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 左ネジ両端オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷