- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- プロフィアウインカーレンズのおすすめ人気ランキング
プロフィアウインカーレンズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「プロフィアウインカーレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日野 ウインカーレンズ」、「サイドターンシグナルランプ」、「サイドランプ」などの商品も取り扱っております。
トラック荷台下の中間サイドウインカー用交換レンズ
用途外装パーツ
セット内容
R/L各1個
付属品
24V/25Wアンバーバルブ 2個
仕様
24V25W
付属品
24V25W オレンジ シングル球2個
主な適合車種
日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)。日野 レンジャープロ (平成14年1月~)。日野 デュトロ (平成21年8月~)
仕様
24V25W
付属品
24V25W オレンジ シングル球2個
色
クリア
主な適合車種
日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)。日野 レンジャープロ (平成14年1月~)。日野 デュトロ (平成21年8月~)
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
適合車種
KL、KQ 76y~
適合メーカー
ヒノ
ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
用途外装パーツ
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源
白熱球
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)
約170
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取り付け簡単、純正サイドマーカーと交換するだけです。割れや劣化等の補修用として最適です。
用途外装パーツ
適合車種
日野 大型プロフィア/NEWプロフィア(平成4年7月~)日野 レンジャープロ(平成14年1月~)
Smart&Stylish。 画期的なオールインワン!!。すべての機能を小型のユニットに凝縮。 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!。UN(ECE)部品認証取得品。。【省電力】 バッテリーへの負荷低減。【長寿命】 バルブ交換不要。【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)。【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用。。LED採用によりストップ時の追突事故低減。 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
定格
テール0.4、ストップ4.4、ターン24.0、バック3.7
種類
シーソースイッチ
定格電圧(V)
24
スイッチ
ON-OFF
適合本体
MSTL24
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト
付属品
24V/25Wアンバーバルブ 2個
セット内容
R/L各1個
高さ(mm)
30
取付穴ピッチ(mm)
162
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)
DC24
仕様
24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)
118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
L200×W50×H33
中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
用途外装パーツ
環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)
DC24
付属品
フランジナットM5(2個)
材質
[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
96
質量(g)
約100
タイプ
ボルトアース
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)
90×96
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約100
定格電流(A)
約0.5(DC28V時)
定格電圧 DC V
DC24
コード長さ(mm)
約140mm (0.5sq)
使用電球
DC24V/BA15s 12W
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約100
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
材質(リング)
PP
電球の種類
BA15s
適合電球
DC24V/BA15s 12W