プロペラ 換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
186件の「プロペラ 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所用換気扇」、「台所用換気扇 取り付け」、「換気扇プロペラファン」などの商品も取り扱っております。
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm) 350×350(高須産業パッケージ) 仕様 引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz) 29.5/31.5 シャッター 連動式 騒音値(dB)(50/60Hz) 41/40 風量(m3/h)(50/60Hz) 1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様 引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所 キッチンフード 埋め込み寸法(mm) 300角 仕様 キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg) 3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz) (排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇 材質 オール樹脂製 電源(V) AC100 構造 オイルポケット付フィルターパネル 適合場所 台所 電源コード(m) 0.7 フィルター 使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月) ファン プロペラファン
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m) 約1 材質(本体) 樹脂 仕様 温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途台所・一般換気扇 材質 オール樹脂製 適合場所 台所 電源コード(m) 0.7 ファン プロペラファン
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面処理 (本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード 7A 125V 定格電圧(V) 100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプ
電気式シャッター 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm) Φ200 仕様 16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.3 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz) 11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz) 33.5/34 開口面積(cm2) 240 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 255/260
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、プラグコード付 質量(kg) 0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/21.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 52/53.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 57/58
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様 油受け付き 材質 オール樹脂製 タイプ スタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz) 50/60 スイッチ 引きひもスイッチ付き 定格電圧(V) 100 適合場所 一般・台所用 電源コード(m) 0.7
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)