- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- プロペラ 攪拌のおすすめ人気ランキング
プロペラ 攪拌のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「プロペラ 攪拌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撹拌 プロペラ」、「プロペラ」、「攪拌機 プロペラ」などの商品も取り扱っております。
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数
3
静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。
適合機種
チャック付ドリル用
材質
スチール
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質
ステンレス(SUS316L)
羽根枚数
4
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:60
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
スクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
板厚(mm)
0.8
適合シャフト径(Φmm)
8
六角対辺(mm)
8
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質
ステンレス(SUS316)
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)
250
材質(シャフト)
スチール
撹拌量(kg)
7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
形状
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)
500、ブレード:28
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)
8
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)
(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
ステンレス(SUS316)
付属品
固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)
8
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷