プロペラ飛行機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「プロペラ飛行機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛行機」、「プロペラ」、「プロペラファン」などの商品も取り扱っております。
小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容 主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
1組(12セット)
5,400 税込5,940
4日以内出荷

ゴム動力飛行機の組立てキット。羽をパタパタ動かしながら、まるで鳥のように飛びます。
全長(mm) 約350
1組(12個)
7,200 税込7,920
当日出荷

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm) 約83(実測) 適合シャフト径(Φmm) 2
1個
289 税込318
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

びゅーんと飛ばそう!
材質 PP 寸法(mm) 発射スティック:Φ10×280、プロペラ:Φ130×3 質量(g) 12
1個
137 税込151
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機 材質 発泡スチロール 質量(g) 約12 寸法(cm) 約28×29×5 充電時間 10秒程度 動作時間 モータ:1分程度 充電池タイプ 単3電池×3 個
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
仕様 (カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容 LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書 質量(g) 60 バッテリー LiPo 3.7V 450mAh 充電時間 約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池 (フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法 MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm) 102×136×36 使用範囲(m) (電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間) (フライト)約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 12以上
1台
13,200 税込14,520
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷



クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。 透明 主成分 ウレタン樹脂 危険物の類別 非危険物 硬化時間 約2~3時間で固定されます(23℃) 被着材の素材 各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容 主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車軸、アルミ板、輪ゴム 入数 24セット
1個(24セット)
10,880 税込11,968
7日以内出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

簡単に折れて、よく飛ぶひこうきおりがみです。 折り紙ヒコーキ協会会長 戸田拓夫先生 監修。
仕様 計8柄 14枚入(150mm×6柄各2枚/290mm×2柄各1枚)、8種類のひこうきの折り図つき
1個(14枚)
299 税込329
当日出荷

持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様 フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容 ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm) (ローター)145 質量(g) 148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×215×56 バッテリー LiPo3.7V 充電時間(分) 約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モード MODE1 電波到達距離(m) 最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh) 900 適合年齢(歳) 14以上 カメラ仕様 (動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数 3
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm) 2
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)