- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- プーリンググリップのおすすめ人気ランキング
プーリンググリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「プーリンググリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル ねじれ 防止」、「ワイヤーグリップ」、「ロープ より戻し」などの商品も取り扱っております。
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
把握力抜群のシングルタイプ
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ
形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい
先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
ステンレスワイヤーロープ使用。
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
貫通タイプでケーブルに取り付け簡単!用途も拡大!
ケーブルの先端だけでなく、途中にも使用可能。
ケーブルの先端にコネクター等が付いていても、ソックス開口部から出しておけるので、コネクターの破損やグリップのじゃまにならない。
数本のケーブルをまとめた時のテープやキャップ類も先端からはずせるので、ケーブルを挿入しやすく、グリップのじゃまにならない。
編込みではないので、装着が簡単(従来のシングルグリップと同じ)
中間引きとしても使用可能。
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
軽索引入線に最適!
全長(mm)
600
仕様
最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf)
質量(g)
5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
軽荷重用。
ナイロン線のため電気を通さない。
ケーブルの被覆が傷みにくい。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
ケーブルをベルトで把持するだけで中間引きがスムーズにできる
仕様
ケーブル把持径:フリータイプ
材質(繊維部)
ポリエステル
安全強度(kN)
4.9(500)
破断荷重(kN[kgf])
24.5(2500)
細い電線用使い捨て電線グリップ。軽索引入線に最適。電線を剥かずに引っ張れる
サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
1個
¥49,600
税込¥54,560
翌日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)
1.0