- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- プール クリーナーのおすすめ人気ランキング
プール クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「プール クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「池の掃除」、「温泉スケール除去」、「プール掃除ネット」などの商品も取り扱っております。
プールの表面のゴミ取りに!!
材質
ネット:ポリエチレン、フレーム:ポリプロピレン、ポール:アルミ
質量(kg)
約1.1
寸法(cm)
ネット:30×32、ポール:直径3×長さ166.5~280(無段階調節式)
1本
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
吐出圧力(MPa)
7.3
吐出水量(L/min)
5.5
付属品
ガン・高圧ホース・自吸用ホース・水道直結用ホース、ランス、高圧ホース、給水ホース、給水カプラ、ホースバンド、ノズルクリーナー
トラスコ品番
125-6466
幅(mm)
310
質量(kg)
9
高さ(mm)
778
奥行(mm)
290
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
給水方式
自吸・水道直結兼用
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分
シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式
液体
危険物の類別
非危険物
プールの底に溜まったゴミを短時間で取り除くコンパクトで吸引力が強力なプールクリーナー。ポンプの吸引力が強く伸縮式アルミハンドルでプールの外から清掃できます。フローティングホースは水に浮くためゴミを舞い上がらせることなく効率よく清掃できます。キャスター付ヘッド部は操作性がよく直角に可動するため、ゴミが溜まりやすいプールの隅まで清掃できます。
材質
クリーナーハンドルは伸縮式アルミ製ポール(2.5~4.8m)
質量(kg)
30
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
840
寸法(cm)
幅64×奥行45×高さ80
リール長さ(m)
コードリール:30 (漏電遮断器付)
1台
¥549,800
税込¥604,780
3日以内出荷
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)。わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません。プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品
延長ポール:1.4~3.6m
幅(mm)
300
高さ(mm)
750
奥行(mm)
190
容量(L)
フィルター容積:3.5
充電時間(時間)
5~6
バッテリー容量(mAh)
5000
関連資料
(1.03MB)
運転時間(分)
最長90
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
大浴場特有のヌルツキ除去。大浴場、プールのヌルツキを落とす強力
洗浄剤です。アルカリタイプなので湯あか、黒ずみ、皮脂汚れをラクラク落とします。
用途浴場用強力洗浄剤
使用場所
浴室
独自の技術で、プール内の汚れのために配合した洗剤です。
ヌメリ、水垢、鉄サビをリン酸などの力で簡単に分解します。
用途プール内の蓄積した汚れに
液性
酸性
希釈の目安
原液~20倍
浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。専用スポンジ付
使用場所
浴室、温泉、プール
付属品
専用スポンジ
成分
界面活性剤
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)
680~1250
材質
柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン
網目
約4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自の技術で、プール内の汚れのために配合した洗剤です。
ヌメリ、水垢、鉄サビをリン酸などのカで簡単に分解します。
商品タイプ
業務用
液性
酸性
希釈の目安
原液~20倍
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。
仕様
ネット部角度可変式
材質
アルミ
質量(kg)
約1.5
寸法(cm)
ネット:28×50、パイプ(3段):142~385(無段階調節)×3.4
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去
成分
両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤
質量(g)
750
液性
アルカリ性
性質
水アカ落とし
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
オフシーズンの防藻剤。藻やバクテリアの発生・増殖を抑制。プールシーズン前の清掃が簡単。
用途屋外プール
液性
酸性
取扱説明書
(0.33MB)
商品タイプ
業務用
1箱(10kg)
¥29,750
税込¥32,725
3日以内出荷
ポリエステル製メッシュだから陶器表面を傷めません。
洗剤は一切必要なし。
水だけで綺麗にピカピカ。
メッシュは両面使えて経済的。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に
使用場所
トイレ
1パック(8枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし
適合
ウロコ
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第一類
危険物の品名
硝酸塩類
危険物の数量
0.25kg
危険物の性状
第1種
1本(250mL)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式ゴミすくい網用替え網3枚入り
材質
ポリエチレン
寸法(cm)
40×45
網目
約4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(3枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.5L
対応ボディー色
全塗装色対応(イエロー色は除く)
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
プール内の清掃に!!
材質
ネット:ポリエチレン、フレーム:アルミ・PVC、ポール:アルミ
質量(kg)
1.1
寸法(cm)
ネット:22×48、深さ40、ポール:直径30mm×長さ166.5~280(無段階調節式)
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷