- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ヘアー トラップのおすすめ人気ランキング
ヘアー トラップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新114件の「ヘアー トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘアーキャッチャー」、「ストレーナー 浴槽」、「耐熱排水トラップ」などの商品も取り扱っております。
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。
材質(本体)
エンジニアプラスチック
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
材質
蓋:透明アクリル
材質(本体)
FRP
接続
10kgf/cm2フランジ
トラップ付排水溝ユニット用のヘアキャッチャーです。
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
2017~リノビオフィット排水トラップTP-56(1)用ヘアーキャッチャー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
ロック式
適合
ユニットバス用
アズワン品番
65-0325-53
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.39
銅製なのでヌメリ防止。
排水目皿の上に乗せて使用。
流れ止めピンでずれを防止。
材質
銅、SBR
線径(Φmm)
0.55
網目
#8
用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです
適合
洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。
直径(Φmm)
30
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
浴室の小さなゴミを集めます。
材質
PP
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。
カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。
TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に
タイプ
三角フィルター(あみ方式)
使用流体
井戸水・川水等(常温0℃~40℃)
配管位置
小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×12×14
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質
アクリル樹脂
排水トラップ ET(N)用 ホテル・ワンルーム用
材質
樹脂
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
パっとくるりんポイ排水口用ヘアキャッチャー
適合
リデア、AF、AX、リノビオ(2021年10月発売~)、2013年以降に発売の【キレイユ、キレイユC、アライズ、スパージュ、リモア、リノビオVP、ソレオ(BZW品番) 】
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。
フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。
使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。
材質
鋳物
質量(kg)
2.9
メッシュ
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×110×108
材質(網)
標準ステンレス
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応