- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ヘアーキャッチャーのおすすめ人気ランキング
ヘアーキャッチャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新129件の「ヘアーキャッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カクダイ ヘアキャッチャー」、「排水口 ゴミ受け 浴室」、「浴槽ゴミ受け」などの商品も取り扱っております。
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。
材質(本体)
エンジニアプラスチック
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.39
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
材質
蓋:透明アクリル
材質(本体)
FRP
接続
10kgf/cm2フランジ
洗面器の排水口用
材質
ポリアセタール
洗面器用のストレーナーです。
浴室の小さなゴミを集めます。
材質
PP
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質
アクリル樹脂
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質
ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
1~60
アズワン品番
64-5157-89
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質
ポリプロピレン
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ
パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
材質
SUS
外径(cm)
適合目皿:10.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合品番
TL315AN、TL315AUZ、TL318A、TL318AUZ、TL318AUZR、TL318A1N、TL329A、TL329AZ、TL348A、TL348AZ、TL349A、TL349AZ
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質
ステンレス
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです
適合
洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。
直径(Φmm)
30
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
洗髪後の髪の毛や小物の落下を受け、パイプつまりを防止。
用途洗面器の排水口用のゴミ受け。
材質
ポリアセタール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×135×40(パックサイズ)
使用場所
洗面器の排水口用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
適合
Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)
寸法(Φ×mm)
40×117
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
用途2000年~2011年BL認定品化粧台(LBFA)専用ヘアーキャッチャー
1台
¥579
税込¥637
5日以内出荷