- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- ヘアードライヤーのおすすめ人気ランキング
ヘアードライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「ヘアードライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライヤー」、「温風ドライヤー」、「コードリール ドライヤー」などの商品も取り扱っております。
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。
付属品
スリットフード
色
ホワイト
質量(g)
290(本体のみ)/300(フード付き)
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
DRY-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×69×168(フード付き)
温風温度(℃)
110(DRY時、周囲温度30℃の場合)
風量(m3/min)
1.1(DRY時)
機能
折りたたみ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽量・長寿命が特徴の独自開のDCモーター採用。静音設計なので快適に使用できます。熱を分散させるスイングノズルで、1ヶ所に熱が集中する事なく、均一に送風でき髪のダメージを軽減します。マイナスイオン発生装置搭載。風量設定2段階・クールショット・ターボ機能の設定可能。
色
メタリックグレー
消費電力(W)
1300
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
85×235×225
質量(g)
470
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.6
保証期間
1年
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。
付属品
スリットフード
質量(g)
410
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
95(TURBO時)
風量(m3/min)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×83×215(フード付き)
主材質
本体:PC/ABS
マイナスイオン機能
○
シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
色
ライトシアン
消費電力(W)
1000/high、400/Low
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
84×178×208
質量(g)
505(ノズル含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
保証期間
1年
1台
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。
風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。
さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。
ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。
付属品
集風ノズル1個
色
ネイビーブラック
消費電力(W)
1200(HIGH/HOT時)
スイッチ
4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF)
電源
100V(50/60Hz)
本体質量(g)
約420
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
244×230×68
温風温度(℃)
90
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)
2.7
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品
集風器
幅(mm)
235
高さ(mm)
215
奥行(mm)
96
本体質量(g)
480
風量(m3/min)
1.9
最大消費電力(W)
1200
マイナスイオン機能
あり
独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。
色
グレー
付属品
マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース
寸法(mm)
46×46×174
電源(V)
AC100~120 50/60Hz
定格電力(W)
900(最大1400 風量最大時)
コード長さ(m)
約1.8
最大風量(m/s)
22
1個
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。
(メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品
ノズル
材質
ABS、PC
質量(g)
515
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×76×214
温風温度(℃)
約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)
2.0
電源コード(m)
1.8
モード
TURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能
○
遠赤外線機能
○
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品
集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
210
質量(kg)
0.42
高さ(mm)
250
奥行(mm)
80
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
101
安全装置
温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)
1.3
電源(AC100V)
50/60Hz
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。
長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。
2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。
人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品
ワイドノズル、セットノズル
材質
PA(ポリアミド)
色
ブラック
質量(g)
823
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
電源コード(m)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×238×220
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品
ノズル
材質
ABS、PC
質量(g)
485
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×76×214
温風温度(℃)
約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)
2.0
電源コード(m)
1.8
モード
TURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能
○
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
800(100~120V)、1200(220~240V)
定格電圧(V)
100~120/220~240
コード長さ(m)
約1.8
本体質量(g)
約385
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×70×230
アズワン品番
65-0530-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー「BLOW+」シリーズのベーシックモデル。
風速20m/秒オーバーの速乾モード・低風速のセットモードの2段階風力設定。
高風速のハイパワーなのに消費電力は1000Wと節電仕様。
手首に負担をかけない、軽量の本体重量370g。
ワンダム・プロドライヤーの新ベーシックモデル。
付属品
集風ノズル1個
色
ネイビーブラック
消費電力(W)
1000(HIGH/HOT時)
スイッチ
3段階スライドスイッチ(HIGH/LOW/OFF)
電源
100V(50/60Hz)
本体質量(g)
約370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
237×218×78
温風温度(℃)
110
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)
3
1台
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
こだわりの高温設定と風量設定により最適なブロースタイリングが可能です。
黄土含有セラミックを使用することにより、遠赤外線効果、マイナスイオン拡散などの効果が得られ、艶のある髪へと導きます。
色
ホワイト
電流(A)
12
電圧(V)
125
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
3
本体質量(g)
340(コード付属品は除く)
温風温度(℃)
120~130
機能
4段スライドスイッチ クールボタン
定格電源
AC100V(50/60Hz)
1台
¥19,900
税込¥21,890
6日以内出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品
スリットフード
質量(g)
400(フード付き)
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×77×206(フード付き)
温風温度(℃)
110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)
風量(m3/min)
1.2(TURBO使用時)
機能
折りたたみ
マイナスイオン機能
あり