ヘキサ プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
511件の「ヘキサ プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管止水プラグ」、「メカニカルプラグ」、「バックシールド」などの商品も取り扱っております。
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質 合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-6843 セット内容 Φ38,50,75,100,150各1個 質量(kg) 1.7 材質(本体) 合成ゴム
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番 523-6568 質量(kg) 7.3 材質(本体) 合成ゴム
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。 材質 ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-7106 質量(kg) 0.71 材質(本体) 合成ゴム
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質 天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃) (参考)30~40 最高耐熱温度(℃) 40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-6894 質量(kg) 4.6 材質(本体) 合成ゴム
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-7068 質量(kg) 0.85 材質(本体) 合成ゴム
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-6860 質量(kg) 0.9 材質(本体) 合成ゴム
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa) 0.09
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番 523-6550 質量(kg) 5.7 材質(本体) 合成ゴム
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) (最大)0.09 背圧許容度 水頭高さ(最大)/9m 圧力 (プラグ注入圧)0.21~0.28MPa 仕様 SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-6878 質量(kg) 1.7 材質(本体) 合成ゴム
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-6851 質量(kg) 0.6 材質(本体) 合成ゴム
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番 523-6541 質量(kg) 4.3 材質(本体) 合成ゴム
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷


防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号 QS-200018-A 材質 SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム) 空気圧力(MPa) 0.25(本体注入空気圧)
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水水張検査や止水専用アイテムとして必須の仮止め栓が登場 手やインパクトでネジを回すだけでゴム部分が広がり、水の通りをガッチリガード 膨らまさないので、割れないから安心
用途防水水張検査や止水の仮止め
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)