ヘキサートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
180件の「ヘキサート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリサート」、「リコイルキット」、「スプリュー」などの商品も取り扱っております。
材質 スチール 仕様 薄頭 フランジ厚(mm) 0.5
1箱ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルSUS316
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。
用途信号機、船外機、半導体装置部品等 材質 ステンレス鋼316 種類 フリーラーニング
1袋(10個)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質 SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質 SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理 亜鉛メッキ三価クロメート 材質 スチール 形状 平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPローレットナット
片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
フランジ厚(mm) 0.5
1箱(1000本)
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲 アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品 スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm) 190 材質(本体) アルミニウム、炭素鋼 質量(g) 700 装着マンドレル 合金鋼 材質(グリップ) PVC 材質(ハンドル) 炭素鋼 取扱説明書 (1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番 123-9945 種別 ハンドナッター 全長(mm) 275 質量(kg) 0.6 適合ナット スチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質 表面処理 三価ホワイト 頭部 平頭
1箱(1000個)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲 アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品 スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm) 360 材質(本体) アルミニウム、炭素鋼 質量(g) 1152 装着マンドレル 合金鋼 材質(グリップ) PVC 材質(ハンドル) 炭素鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷