ヘックスドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
671件の「ヘックスドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘックスドライバーセット」、「イモネジ用ドライバー」、「六角 ドライバ」などの商品も取り扱っております。
Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ボールポイントヘックスドライバー
材質(グリップ) 樹脂(ソフト)/ゴム 種類 ボールポイントドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。 材質(グリップ) 軟質樹脂 種類 グリップドライバー 材質(軸) 特殊鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・ホビー等の組立・修理・分解に 材質(グリップ) 樹脂 仕様 クリアケース入 トラスコ品番 302-9069 セット内容 六角:0.89・1.27・1.5・2.0・2.5mm/(+)ドライバー:No.00 質量(g) 176 種類 セット品 ケース寸法(mm) 86×140×20 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)
1,898 税込2,088
当日出荷

六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類 六角ドライバー 表面処理 パーカー仕上げ 材質(軸) 特殊工具鋼 材質(グリップ) アクリル樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
トラスコ品番 383-9613 セット内容 樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-025/03/04/05/06 質量(g) 650 入組点数 5 商品構成 セット品
1セット
8,798 税込9,678
翌々日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類 六角ドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ) 樹脂 種類 六角ドライバー/精密ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) アセテート樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(グリップ) 樹脂 種類 電工ドライバー 材質(軸) スウェーデン特殊鋼 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(5個)
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。 種類 精密ドライバー/六角ドライバー 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様 いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容 T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質 高級特殊合金鋼 寸法(mm) 70×50(折り畳み時) 表面処理 クロームメッキ処理 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 セット品 表面処理 表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット) 材質(軸) クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー 刃部硬度 HRC50 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(37点)
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(グリップ) 樹脂 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ) 樹脂 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 トラスコ品番 395-4820 質量(g) 186 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 ボールポイントドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)