- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ヘックスローブソケットのおすすめ人気ランキング
ヘックスローブソケットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新843件の「ヘックスローブソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスソケット」、「星型 ボルト」、「ヘックスローブ」などの商品も取り扱っております。
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
E6・8・10・12・14・16・18・20
材質
CRV
全長(mm)
210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20・25・27・30・40・45・50・55
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状
E型ヘックスローブ
差込角(sq.)
3/8
使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
材質
(ソケット)50BB30(ビット)6150
全長(mm)
48(ビットソケット)、165(ホルダー)
先端形状
ヘックスローブ
1セット(7個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
307-9031
セット内容
E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)
355
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質
構造用鋼
先端形状
E型トルクス
差込角(sq.)
9.5
仕様
パワーフィット
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
25.0
自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。
ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。
E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。
穴角
ヘックスローブ
差込角(sq.)
9.5[3/8]
差込角(sq.)
6.3
穴角
トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(mm)
9.5
口形状
E型
寸法D2(mm)
17
先端形状
E型トルクス
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)
1/4
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)
9.5
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに