ヘッドスパのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
145件の「ヘッドスパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頭皮マッサージ」、「ヘッドマッサージ」、「ヘッドスパハンドプロ」などの商品も取り扱っております。
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質 ABS、シリコン、PC 質量(g) 約315 電源 USB充電式(5V 1A) 最大回転数(min-1[r.p.m]) 約110 保護等級 IPX7 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -10~45 充電時間(時間) 約2.5(満充電) バッテリー容量(mAh) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 約3(満充電/無負荷時) 寸法(Φ×高さH)(cm) 約10.5×9
1台
9,890 税込10,879
当日出荷

この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。 銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
付属品 携帯用ポーチ 材質 純銅 質量(g) 約115 寸法(cm) 13×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

顔のたるみリフト、マスクのとれる顔へ シャンプーOK!お風呂でも使える。 手にフィットするティアドロップ形状 使い勝手抜群のコンパクトさ、片手で持てるサイズ感で収納も省スペース! 毎日使える3分スッキリ、ギフトにもオススメ! ティアドロップ形状
ブルー
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

フェイス周りの細部まで身だしなみが決まるメンズグルーミングセット。ヘッド4種+アタッチメント1種付属 ノーズシェーバー/シェーバーヘッド/トリマーヘッド/スリムシェーバーヘッド(コームアタッチメント)。ヘッド部分を水洗いできるのでお手入れが簡単。台座付属でスッキリ片付く。USB充電式(専用コード付属)
材質 ABS/POM/ステンレス 質量(g) 約50 寸法(Φ×高さH)(mm) 約20×130(ノーズシェーバーヘッド取付時) バッテリー ニカド電池1本(内蔵) コード長さ(cm) 約80 充電時間(時間) 約8(満充電) 電源タイプ 充電式(専用コード付属) アズワン品番 65-1332-51 稼働時間(分) 約40(無負荷時)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)ダブルヘッドガン
目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。3つのアタッチメントが付属。ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
付属品 半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト 寸法(mm) 97×46×188 質量(g) 約630(本体のみ) 電源 充電式リチウムイオン電池内蔵 バッテリー電圧(V) 11.1 充電時間(時間) 約4.5 バッテリー容量(mAh) 2200 タイマー 約10分
1個
54,000 税込59,400
6日以内出荷

【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。 幅(mm) 70 メタリック 高さ(mm) 187 質量(g) 170 奥行(mm) 121 接続部ねじ G1/2 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

固くない弾性素材ヘッド&ストッパー付き。耳壁に頑固に付いた耳垢も「振動」+「吸引」で取り除く。先端ノズルの長さは人の耳穴から鼓膜までの平均的な距離をもとに設計。子供からお年寄りの方まで安心して使用できます。吸引された耳垢はノズルを外せば簡単にお掃除できます
セット内容 本体×1、掃除ブラシ×1、ノズル×2、テスト用単4乾電池×1、取扱説明書×1 材質 ABS、TPE、PE、PP 質量(g) 約18 寸法(cm) 約2.5×10.4(ノズル装着時約13) 電源(個) 単4形電池1
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤー
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質 ABS樹脂 ホワイト 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 800(100~120V)、1200(220~240V) 定格電圧(V) 100~120/220~240 コード長さ(m) 約1.8 本体質量(g) 約385 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約175×70×230 アズワン品番 65-0530-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

たっぷりのマイナスイオンで髪1本1本が潤う・気になる音を52dBに抑えました・マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージを搭載
1台
6,190 税込6,809
翌日出荷

加美乃素本舗薬用 美髪源
地肌から美人を育むヘッドスパエッセンス「薬用 美髪源」は、6種の有効成分と、日本で古くから親しまれてきた4種の「和」の天然植物から得られた保湿エキスを配合し、地肌からハリ・コシ・ボリューム感のある髪を根元から育てます。
性別 女性用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(150mL)
1,890 税込2,079
8日以内出荷

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品 スリットフード ホワイト 質量(g) 290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1200 スイッチ DRY-COOL-OFF コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×69×168(フード付き) 温風温度(℃) 110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min) 1.1(DRY時) 機能 折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷


ヘッドスパ水流とコンフォート水流の切替 ご家庭で手軽にヘッドスパ体験 超過密極細水流でヘッドスパを実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:60% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます
材質 ABS アズワン品番 64-3282-67
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

パチパチ弾ける炭酸(噴射剤)ヘッドスパで頭皮に刺激を与える薬用スカルプエッセンス。 ベタつかず爽快な使用感。 3種の薬効成分が血行を促進して抜け毛を防ぎ、太く長く美しい髪を育てる。 フケ・かゆみを防ぎ、天然うるおい成分が硬くなった頭皮にうるおいを与えて柔軟に保つ。 天然精油オレンジ・ユーカリの香りで頭皮の汗や皮脂の不快なニオイを抑えてリフレッシュ。 無添加(合成香料・着色料・シリコン不使用)
医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(130g)
1,190 税込1,309
当日出荷

エアータイプの洗髪器セット。洗髪器本体にケープ・防水シートを付属した便利なセットです。持ち運びに便利な収納バッグ付。
セット内容 洗髪器本体、ケープ、防水シート、収納バッグ、空気入れ
1組(1セット)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 形状 L型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手もみ感覚で地肌ケア。お風呂で使いながら美容。手軽におうちでヘッドスパ。
用途マッサージ、タッピング、リフトアップにも使える。 材質 (本体)ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー ピンク 質量(g) 43 サイズ(mm) 107×45×187
1個
899 税込989
11日以内出荷

効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。頭皮に。しなるアームで挟み揉むことができ、頭皮をもみほぐすのに最適です。自立するので、使わないときにもリビングのオブジェとして置いておけます。
材質 ポリプロピレン・ 熱可塑性エラストマー 高さ(mm) 182 縦(mm) 65 横(mm) 106
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

水しぶきが飛び散りにくいリング状シャワー(流量約2.0L/min)。 ヘッド部は手のひらに収まり、回転自在。片手で入・切の操作ができます。
付属品 収納バッグ 寸法(mm) (ヘッド部)60×60×120 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 0.9 ポンプコード(m) 2.9 ホース長さ(mm) 1620 アズワン品番 8-9670-11 松吉医科器械コード 23-2567-00
1個
18,980 税込20,878
当日出荷