ヘッドセット タブレットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
212件の「ヘッドセット タブレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドセット iphone」、「テレワーク用 イヤホン」、「インカム ヘッドセット」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。 電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。 Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、 オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。 非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。 電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。 ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種 スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など ブラック 質量(g) 57(ケーブル含む) 形式 【マイク】消音スイッチ付 周波数特性 【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz インピーダンス 【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE 入力感度 【マイク】52dB +/-3dB 最大入力(W) 【ヘッド】/標準入力:30m ケーブル長(cm) 125 +/-5 指向性 【マイク】極短距離全指向性 プラグ形状 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格) 音圧感度(dB) 【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3 装着方式 両耳 イヤホン形状 ヘッドバンドタイプ 本体寸法(cm) 15.5×16×4.5(各部収納時) マイクミュート あり
1個
799 税込879
当日出荷

周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン シルバー 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-13 指向性 無(全)指向性 装着方式 片耳 最大許容入力(mW) 20 イヤホン形状 片耳 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドセット(プラグタイプ)
ヘッドバンドの長さを調節できます。
用途リモート授業やビデオ通話に セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 165×255×65 ケーブル長(m) 約1.5 感度 120±3dB プラグ Φ35mm4極ステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットに ブラック 質量(g) 約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約2 方式 【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約160×130(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 1k-2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB インターフェイス USB-A 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 取扱説明書 (1.0MB) 装着方式 両耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW) 50 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース 3.5mmステレオミニプラグ 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続 その他 回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ) 本体質量(g) 80 感度 【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 パソコン、スマートフォン、タブレット 保証期間 2年間 ケーブル長(mm) 1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×65 アズワン品番 64-3939-36 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状 3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。 付属品 交換用イヤーパッド×2 適合機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン シルバー 質量(g) 68(ケーブル含む) 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 8.1・8・7・Vista・XP 機能 音量調整 入力感度 マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0888-80 指向性 マイクロホン部/無(全)指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000 最大入力(mW) ヘッドホン部/30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スマートフォン用ステレオハンズフリー 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。 メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。 ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。 スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m) 約1.3 イヤホン形状 カナル型 コード種類 クリップ付 材質 コード:OFCリッツ線 ピンク 質量(g) コード部:約10 形式 イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 プラグ Φ3.5mm 音圧レベル(dB) 出力/94(1KHz時) インピーダンス(Ω) イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時) 周波数帯域(Hz) イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 10 開回路電圧レベル(dB) -40
1個
999 税込1,099
当日出荷

電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状 RJ9モジュラージャック 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9) 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000 最大入力(mW) 20 装着方式 両耳
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ブラック 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-14 指向性 無(全)指向性 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 20 イヤホン形状 ネックバンド型 音量調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状 耳かけ型 仕様 左右両耳対応 トラスコ品番 300-0877 適合本体 IC-4110 質量(g) 58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番 485-3261 適合機種 DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S 質量(g) 90 口径(Φmm) (イヤホン部)36 コード長さ(m) 1.71 感度 -40dB ±5dB 0dB=1V/1Pa マイクロフォン部 ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ 全質量(g) 180以下 インピーダンス(Ω) (イヤホン部)200<1KHz/1mW>
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース USB 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他 回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド ブラック 本体質量(g) 197 感度 【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 Computers 保証期間 2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×72 アズワン品番 64-3939-35 ケーブル長(cm) 190 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクトヘッドセット
電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
仕様 ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mm コネクタ形状 RJ-9 4ピン 対応機種 RJ-9端子搭載の電話機 入力感度 -41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性 双指向性 プラグ形状 RJ-9 最大入力(mW) 40 取扱説明書 あり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットでの音声入力や学習に便利なヘッドセットです。 ウィンドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 軽い装着感のソフトイヤーパッドを採用しています。 イヤー部はスイング式で収納にも便利です。 マイク・ヘッドホン共用ジャックを持つパソコンにも使用できます。 ボリューム調整が手元で行えます。
プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 質量(g) 80 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 ボリューム調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ 入力感度 -34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0876-89 指向性 無(全)指向性 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m) 約0.1(コネクタ含む) 対応機種 Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 Lightning メス形状 3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージ PET折り箱
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通話時に便利なマイク付
プラグ Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格) コード長さ(m) 1.2 セット内容 本体×1 材質 ABS ドライバーユニット(Φmm) 14.2 インピーダンス(Ω) 32 音圧感度(dB) 約80 最大入力(mW) 105±10% 再生周波数(Hz) 0-20000 イヤホン形状 インナーイヤー型
1個
264 税込290
当日出荷

マイクロフォン部 コンデンサータイプ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 周波数範囲(Hz) ヘッドフォン部:20~20000 指向性 全(無)指向性 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット
付属品 変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g) 38(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×50×175 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 120 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 インピーダンス マイク:2.2kΩ 入力感度 -58dB±3dB 色(本体) ブラック アズワン品番 64-7715-09 インターフェイス Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性 無指向性 スピーカ形式 ダイナミック型(モノラル) 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 直径30 装着方式 片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW) 30 イヤホン形状 片耳小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート 有り 音量調節 有り
1個
3,098 税込3,408
当日出荷