ヘッドセット マイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
838件の「ヘッドセット マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドマイクセット」、「インカム イヤホン」、「インカム」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース USB 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他 回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド ブラック 本体質量(g) 197 感度 【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 Computers 保証期間 2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×72 アズワン品番 64-3939-35 ケーブル長(cm) 190 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ブラック 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-14 指向性 無(全)指向性 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 20 イヤホン形状 ネックバンド型 音量調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース 3.5mmステレオミニプラグ 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続 その他 回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ) 本体質量(g) 80 感度 【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 パソコン、スマートフォン、タブレット 保証期間 2年間 ケーブル長(mm) 1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×65 アズワン品番 64-3939-36 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m) 本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g) 約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OS Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度 ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種 USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェース USB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 指向性 マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW) ヘッドホン部:100 装着方式 オーバーヘッド
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。 Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様 マイク/エレクトレットコンデンサー方式 ブラック 質量(g) 約130(ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.8 対応機種 USBインターフェースを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5~10.5.8、10.6~10.6.7、10.7~10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60) アーム長さ(mm) マイク/155 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 インターフェース USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む) 指向性 マイク/双指向性 スピーカ形式 ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン/20~20000 ドライバーユニット(Φmm) ヘッドフォン/40 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) ヘッドフォン/100 イヤホン形状 オーバヘッドタイプ(両耳)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
質量(g) 約36(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.8 方式 【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13850×110(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 機能 【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有 マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB 保証期間 1年 色(本体) ブラック インターフェイス USB-A 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 装着方式 ネックバンドタイプ 最大許容入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ゲーミング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品 専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書 型式 口径40mm ダイナミック・密閉型 ブラック 質量(g) 約150 電源(V) DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 連続使用時間(時間) 再生:約10(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×180×70 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 充電時間(時間) 約3(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 指向性 全指向性(感度:-42dB) インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 25 取扱説明書 (2.9MB) 音圧感度(dB) 115 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃) 0~40 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 連続待受時間 約80時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 約7(50%音量) マルチポイント 2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状 3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。 付属品 交換用イヤーパッド×2 適合機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン シルバー 質量(g) 68(ケーブル含む) 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 8.1・8・7・Vista・XP 機能 音量調整 入力感度 マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0888-80 指向性 マイクロホン部/無(全)指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000 最大入力(mW) ヘッドホン部/30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品 USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合 ビット数:最大16bit 型式 ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約78(コード除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 USB電源(DV5V) ケーブル長(m) 2 対応OS Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz) 対応:48 接続方式 USB2.0準拠 感度 -37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 指向性 双指向性 プラグ形状 USB Type-A 周波数帯域(Hz) 200~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 出力:92 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など トラスコ品番 298-1645 適合本体 IC-4100、IC-4110 質量(g) 127
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状 耳かけ型 仕様 左右両耳対応 トラスコ品番 300-0877 適合本体 IC-4110 質量(g) 58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠
仕様 PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品 イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約11(イヤーピース1個含む) 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降) 対応 Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 13×62×26(突起部、ケーブル含まず) 機能 デュアルマイクCVC 通信出力 最大2.5mW(Class2) 充電時間(時間) 約2 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) 送信周波数(GHz) 2.4 再生可能時間 約6.5時間 特性 片耳 通話時間 連続最大約6.7時間 プロファイル HFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service 無線規格 Bluetooth Ver 4.1下位互換 待ち受け時間(時間) 連続最大194 装着方式 片耳 通信距離(m) 最大約10 イヤホン形状 耳掛け マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング NFC対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン 迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。 ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。 またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。 通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計 ・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC) 1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。 ・コンパクト設計 持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。 Bluetooth対応ワイヤレスタイプ ・本体ハウジングにリモコン機能搭載 Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。 再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。 対応可能な機能は接続する機器によって異なります。 音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。 機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。
仕様 リモコン・マイク対応 付属品 USB充電ケーブル(0.5m) 本体質量(g) 約130 接続方式 Bluetooth マイクロホン 機能:有 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 約24時間 クラス 2 プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット
付属品 変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g) 38(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×50×175 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 120 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 インピーダンス マイク:2.2kΩ 入力感度 -58dB±3dB 色(本体) ブラック アズワン品番 64-7715-09 インターフェイス Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性 無指向性 スピーカ形式 ダイナミック型(モノラル) 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 直径30 装着方式 片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW) 30 イヤホン形状 片耳小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート 有り 音量調節 有り
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 新開発の30mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
質量(g) 38(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×50×175 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 120 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 インピーダンス マイク:2.2kΩ 入力感度 -58dB±3dB 色(本体) ブラック アズワン品番 64-7715-10 インターフェイス USB 指向性 無指向性 スピーカ形式 ダイナミック型(モノラル) 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 直径30 装着方式 片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW) 30 イヤホン形状 片耳小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート 有り 音量調節 有り
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン シルバー 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-13 指向性 無(全)指向性 装着方式 片耳 最大許容入力(mW) 20 イヤホン形状 片耳 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 周りの声も聞こえる片耳タイプです。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
ブラック 質量(g) 約78 ケーブル長(m) 約2 対応OS Windows 8/8.1/10 (32/64bit) コネクタ形状 USB Type-A オス (USB 2.0) 感度 (ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dB LED ルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中) 再生周波数(Hz) ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k 指向性 (マイク)単一 インピーダンス(Ω) ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 スピーカーサイズ(mm) Φ30 マイクミュート 音量調節
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 約204(ケーブル含む) 形式 マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約2.1 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT。Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2 機能 マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット 40mm 入力感度 -50±3dB スピーカー ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番 64-0869-31 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±5。マイクロホン部/2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000。マイクロホン部/10~10000 最大入力(mW) 40 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
3,598 税込3,958
当日出荷