ヘッドセット ミニプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
199件の「ヘッドセット ミニプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドセット iphone」、「テレワーク用 イヤホン」、「RJ9ヘッドセット」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライヘッドセット
周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。 仕様 【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし 型式 【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型 ブラック 直径(Φmm) スピーカーユニット:30 ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 周波数特性 【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hz インピーダンス 【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ 入力感度 -30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) 指向性 単一指向性 プラグ形状 3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ 最大入力(mW) 【ヘッドホン】100 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン シルバー 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-13 指向性 無(全)指向性 装着方式 片耳 最大許容入力(mW) 20 イヤホン形状 片耳 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。 電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。 Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、 オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。 非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。 電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。 ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種 スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など ブラック 質量(g) 57(ケーブル含む) 形式 【マイク】消音スイッチ付 周波数特性 【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz インピーダンス 【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE 入力感度 【マイク】52dB +/-3dB 最大入力(W) 【ヘッド】/標準入力:30m ケーブル長(cm) 125 +/-5 指向性 【マイク】極短距離全指向性 プラグ形状 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格) 音圧感度(dB) 【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3 装着方式 両耳 イヤホン形状 ヘッドバンドタイプ 本体寸法(cm) 15.5×16×4.5(各部収納時) マイクミュート あり
1個
799 税込879
当日出荷

収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
付属品 変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック -Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g) 約50(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.8 対応機種 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約133×約50×約164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×約95×約65 アーム長さ(mm) 【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部ドライバユニット 30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-58dB ±3dB 保証期間 1年 色(本体) ブラック マイク/スピーカー エレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番 65-0587-10 インターフェイス Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 【ヘッドフォン】30 イヤホン形状 ネックバンドタイプ マイクミュート 音量調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品 保証書 ブラック 質量(g) 約172(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約2.1 対応機種 3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部ドライバユニット 40 マイクロフォン部 指向性 全指向性 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3774-59 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン部】20~20k
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット
付属品 変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g) 38(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×50×175 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 120 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 インピーダンス マイク:2.2kΩ 入力感度 -58dB±3dB 色(本体) ブラック アズワン品番 64-7715-09 インターフェイス Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性 無指向性 スピーカ形式 ダイナミック型(モノラル) 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 直径30 装着方式 片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW) 30 イヤホン形状 片耳小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート 有り 音量調節 有り
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドセット(プラグタイプ)
ヘッドバンドの長さを調節できます。
用途リモート授業やビデオ通話に セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 165×255×65 ケーブル長(m) 約1.5 感度 120±3dB プラグ Φ35mm4極ステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 優しく耳を覆う大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が耳元で操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ブラック 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -47dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-67dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-12 指向性 無(全)指向性 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッド型 音量調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マイクロフォン部 コンデンサータイプ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 周波数範囲(Hz) ヘッドフォン部:20~20000 指向性 全(無)指向性 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズを軽減。オンライン授業や英語のヒアリングなど、クリアな音質が求められる場面にお勧め ボリュームコントローラー付 ヘッドホンの長さ調節できます。
プラグ USB-A イヤホン形状 オーバーヘッド型 ケーブル長(m) 約1.5 セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 165×255×65 最大出力(mW) 30 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 感度 120±3dB インピーダンス(Ω) 32 ブラック
1セット
2,500 税込2,750
当日出荷

アイネックスUSBヘッドセット
USB1本で簡単に接続できる、両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
ブラック 質量(g) 約108 ケーブル長(m) 約2 対応OS Windows 8/8.1/10 (32/64bit) コネクタ形状 USB Type-A オス (USB 2.0) 感度 (ヘッドホン)110dB LED ブルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中) 再生周波数(Hz) ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k リモコン M: マイクミュート、S: ヘッドフォンミュート、+: 音量アップ、-: 音量ダウン 指向性 (マイク)単一 インピーダンス(Ω) ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 スピーカーサイズ(mm) Φ30 マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのUSBヘッドセット。
質量(g) 約50(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.8 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約133×約50×約164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×約95×約65 アーム長さ(mm) 【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部ドライバユニット 30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-58dB ±3dB 保証期間 1年 色(本体) ブラック マイク/スピーカー エレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番 65-0587-11 インターフェイス USB-A端子 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 【ヘッドフォン】30 イヤホン形状 ネックバンドタイプ マイクミュート 音量調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m) 本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g) 約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OS Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度 ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種 USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェース USB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 指向性 マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW) ヘッドホン部:100 装着方式 オーバーヘッド
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。 Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様 マイク/エレクトレットコンデンサー方式 ブラック 質量(g) 約130(ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.8 対応機種 USBインターフェースを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5~10.5.8、10.6~10.6.7、10.7~10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60) アーム長さ(mm) マイク/155 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 インターフェース USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む) 指向性 マイク/双指向性 スピーカ形式 ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン/20~20000 ドライバーユニット(Φmm) ヘッドフォン/40 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) ヘッドフォン/100 イヤホン形状 オーバヘッドタイプ(両耳)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状 RJ9モジュラージャック 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9) 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000 最大入力(mW) 20 装着方式 両耳
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース USB 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他 回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド ブラック 本体質量(g) 197 感度 【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 Computers 保証期間 2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×72 アズワン品番 64-3939-35 ケーブル長(cm) 190 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番 485-3261 適合機種 DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S 質量(g) 90 口径(Φmm) (イヤホン部)36 コード長さ(m) 1.71 感度 -40dB ±5dB 0dB=1V/1Pa マイクロフォン部 ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ 全質量(g) 180以下 インピーダンス(Ω) (イヤホン部)200<1KHz/1mW>
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
質量(g) 約36(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.8 方式 【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13850×110(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 機能 【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有 マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB 保証期間 1年 色(本体) ブラック インターフェイス USB-A 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 装着方式 ネックバンドタイプ 最大許容入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ゲーミング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷