- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ヘッドセット USB接続のおすすめ人気ランキング
ヘッドセット USB接続のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新404件の「ヘッドセット USB接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード usbハブ付」、「ヘッドセット USB」、「マイク付きヘッドホン USB」などの商品も取り扱っております。
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
付属品
保証書
色
ブラック
質量(g)
約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
ケーブル長(m)
本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
対応機種
USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種。・Windowsパソコン。・Mac(USB 2.0搭載機推奨)。・PlayStation(R)3
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
139×169×62
マイクロフォン部
指向性 全指向性
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
インターフェース
USB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン部】20~18k
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種
NFC対応Android 機器
インターフェイス
USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様
収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品
USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)
幅140×奥行140×高さ43
色
ブラック
質量(g)
280
電源
リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格
VCCIクラスB
対応OS
Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量
瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン
無指向性マイク×1
最大消費電力(W)
2.5
スピーカー
45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)
収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz
Bluetooth
Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理
適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。
テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。
周りの声も聞こえる片耳タイプです。
内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。
マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。
フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。
ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。
スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。
手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。
ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
色
ブラック
質量(g)
約78
ケーブル長(m)
約2
対応OS
Windows 8/8.1/10 (32/64bit)
コネクタ形状
USB Type-A オス (USB 2.0)
感度
(ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dB
LED
ルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)
再生周波数(Hz)
ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k
指向性
(マイク)単一
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
スピーカーサイズ(mm)
Φ30
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状
USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
84
形式
ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
機能
マイクミュート+ボリューム調節
インピーダンス
32Ω±15%
入力感度
-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0905-10
指向性
無(全)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000
最大入力(mW)
30
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1080p映像に対応した個人向けWebカメラ。USB-Aケーブルでのパソコンと接続。4倍ズームに対応し、指向性マイク、ヘッドセット接続用USBポート、プライバシーシャッターを装備。自動での輝度調整や色調整機能により、暗い場所でも映像の明るさを自動調整。
インターフェース
USBtypeA
カメラ仕様
1080p(フルHD)、720P(HD)互換/オートフォーカス、4倍ズーム/EPTZ/80°DFOV/低光量時の画質保証、トゥルーカラー映像/PolyLensDesktopによるカスタム制御
対応OS
Windows8.1/10、MacOSX10.7以降
互換性
標準USB/UVC基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり
機能
一体型USB2.0TypeAケーブル・プライバシーシャッター内蔵・調節可能なモニタークランプ・三脚対応・ワイヤレスヘッドセットアダプター用USB-Aポート内蔵・通話状態およびミュートを示すLEDインジケーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37.7×62×34(カメラ本体)、60×68×43(カメラモニタークランプ装着時)
動作温湿度範囲
0~40℃/5~95%(結露なし)
高度(m)
最大約3048
セット内容
PolyStudioP5Webカメラ、取り外し可能なモニタークランプ、セットアップシート
仕様
USB2.0・UVC/UACプラグアンドプレイ互換、クラウド:PolyLensサービス、ローカル(Windows/Mac):PolyLensDesktopアプリ
関連資料
(0.9MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様
ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質
ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ
小型
直径(Φmm)
30(スピーカーユニット)
形式
ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)
2.1±0.2
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
32±5
最大入力(mW)
40
イヤホン形状
オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
○(手元スイッチ)
音量調節
○(手元スイッチ)
USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
120
ケーブル長(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×54×51
インターフェース
USB2.0(タイプAオス)
メモリー
2GB以上
最大解像度
1920×1080
HDD
1GB以上
保証期間
お買い上げ日より1年間
映像素子
CMOSセンサー
フォーカス
自動
画素数
200万画素
フレームレート
最大30fps
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。
迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。
ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。
ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。
息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。
Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様
マイク/エレクトレットコンデンサー方式
色
ブラック
質量(g)
約130(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
USBインターフェースを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5~10.5.8、10.6~10.6.7、10.7~10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)
アーム長さ(mm)
マイク/155
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
インターフェース
USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む)
指向性
マイク/双指向性
スピーカ形式
ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン/20~20000
ドライバーユニット(Φmm)
ヘッドフォン/40
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
ヘッドフォン/100
イヤホン形状
オーバヘッドタイプ(両耳)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース
USB
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他
回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド
色
ブラック
本体質量(g)
197
感度
【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性
【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
Computers
保証期間
2年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×245×72
アズワン品番
64-3939-35
ケーブル長(cm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。
使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。
ゆったり接続できるケーブル長2.0m。
ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットに
色
ブラック
質量(g)
約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
約2
方式
【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種
USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約160×130(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
1k-2.2k
入力感度
【マイク】-42±3dB
インターフェイス
USB-A
指向性
【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
30
取扱説明書
(1.0MB)
装着方式
両耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)
50
イヤホン形状
オーバーヘッド
音量調節
○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状
USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
約204(ケーブル含む)
形式
マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約2.1
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT。Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
機能
マイクミュート+ボリューム調節
ヘッドフォン部ドライバユニット
40mm
入力感度
-50±3dB
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番
64-0869-31
指向性
無(全)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部/32±5。マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部/20~20000。マイクロホン部/10~10000
最大入力(mW)
40
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
PolyStudioP5カメラと有線ヘッドセットBlackwireC3210(片耳タイプ、USB-A対応)のセットモデル。
インターフェース
USBtypeA
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
PolyStudioP5カメラと有線ヘッドセットBlackwire3325(両耳タイプ、3.5mmミニプラグ+USB-A対応)のセットモデル。
インターフェース
USBtypeA
1個
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。USB2.0HUBを2ポート内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様
USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
セット内容
取扱説明書、キーボード
サイズ
コンパクト(テンキーなし)(キーボード)
タイプ
標準
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8, 7
コネクタ形状
USB Aコネクタ
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
動作力
55±10g
キー数
86キー
印刷方式
レーザー印刷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)
本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品
保証書(パッケージ台紙に記載)
色
ブラック
質量(g)
約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OS
Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度
ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種
USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェース
USB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
指向性
マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)
ヘッドホン部:100
装着方式
オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
安定した装着感のヘッドバンド式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)
約1.8
付属品
保証書(パッケージ台紙内面に記載)
色
ブラック
質量(g)
約32(ケーブル含む)
規格
VCCI Class B
感度
ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種
USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×132×25
インターフェース
USB Type-A
動作環境
温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
アズワン品番
64-3774-56
指向性
マイク部:全指向性(無指向性)
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz
ドライバーユニット(Φmm)
ヘッドホン部:27
最大入力(mW)
ヘッドホン部:30
装着方式
耳掛け式
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボードUSB2.0HUBを2ポート内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
キー数
103キー
キー配列
日本語
インターフェース
USB
コネクタ形状
USB Aコネクタ
キー方式
メンブレン
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
3.8±0.3
動作力
55±10g
印刷方式
レーザー印刷
ケーブル長(m)
1.5
セット内容
取扱説明書、キーボード
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8, 7
接続方式
有線
タイプ
標準
サイズ
コンパクト(キーボード)
仕様
USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボードUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0x1ポートのコンボハブを内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様
USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
セット内容
取扱説明書、キーボード
サイズ
コンパクト(キーボード)
タイプ
標準
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8, 7
コネクタ形状
USB Aコネクタ
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が820mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
動作力
55±10g
キー数
103キー
印刷方式
レーザー印刷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetooth(R)によるデバイスとの接続性。
対応機種
NFC対応Android 機器
インターフェイス
USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様
収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品
USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)
幅140×奥行140×高さ43
色
ホワイト
質量(g)
280
電源
リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格
VCCIクラスB
対応OS
Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量
瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン
無指向性マイク×1
最大消費電力(W)
2.5
スピーカー
45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)
収音:150-16000、再生:200~16000
Bluetooth
Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理
適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷