- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ヘッドセット logiのおすすめ人気ランキング
ヘッドセット logiのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新120件の「ヘッドセット logi」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみヘッドセット」、「ヘッドホン マイク付き ワイヤレス」、「スピーカーフォン」などの商品も取り扱っております。
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース
USB
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他
回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド
色
ブラック
本体質量(g)
197
感度
【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性
【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
Computers
保証期間
2年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×245×72
アズワン品番
64-3939-35
ケーブル長(cm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット
左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク
プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース
3.5mmステレオミニプラグ
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続
その他
回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ)
本体質量(g)
80
感度
【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性
【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
パソコン、スマートフォン、タブレット
保証期間
2年間
ケーブル長(mm)
1800
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×245×65
アズワン品番
64-3939-36
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット
臨場感あふれるクオリティサウンド
耳元で音量・マイクミュートを簡単操作
ノイズキャンセリングマイク
インターフェース
USB
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他
回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド
本体質量(g)
120
感度
【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)
周波数特性
【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
Computers
保証期間
2年間
ケーブル長(mm)
1800
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
180×215×78
アズワン品番
64-3939-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)
本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品
保証書(パッケージ台紙に記載)
色
ブラック
質量(g)
約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OS
Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度
ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種
USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェース
USB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
指向性
マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)
ヘッドホン部:100
装着方式
オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。
迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。
ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。
ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。
息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。
Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様
マイク/エレクトレットコンデンサー方式
色
ブラック
質量(g)
約130(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
USBインターフェースを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5~10.5.8、10.6~10.6.7、10.7~10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)
アーム長さ(mm)
マイク/155
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
インターフェース
USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む)
指向性
マイク/双指向性
スピーカ形式
ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン/20~20000
ドライバーユニット(Φmm)
ヘッドフォン/40
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
ヘッドフォン/100
イヤホン形状
オーバヘッドタイプ(両耳)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
高音質サウンド
音楽やゲーム、動画もいい音で
集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品
USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合
ビット数:最大16bit
型式
ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)
2
対応OS
Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)
対応:48
接続方式
USB2.0準拠
感度
-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
指向性
双指向性
プラグ形状
USB Type-A
周波数帯域(Hz)
200~10000
ドライバーユニット(Φmm)
30
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
出力:92
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状
USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
84
形式
ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
機能
マイクミュート+ボリューム調節
インピーダンス
32Ω±15%
入力感度
-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0905-10
指向性
無(全)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000
最大入力(mW)
30
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様
ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質
ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ
小型
直径(Φmm)
30(スピーカーユニット)
形式
ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)
2.1±0.2
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
32±5
最大入力(mW)
40
イヤホン形状
オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
○(手元スイッチ)
音量調節
○(手元スイッチ)
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。
スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様
最大登録可能台数:8台
付属品
USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
型式
マイク:MEMS型
質量(g)
約153
電源(V)
DC5
規格
法令対応:TELEC
出力
Bluetooth power class2
対応機種
Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約165×約70×約175
通信方式
Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間
1年
保護機能
A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
入力端子
USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)
(A2DP)20-20k
充電時間(時間)
約3.5
連続再生時間
約35
動作湿度(%)
相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと)
色(本体)
ブラック
指向性
無指向性
ドライバーユニット(Φmm)
直径約20
プロファイル
対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式
両耳
通信距離(m)
約10(※障害物なきこと)
動作温度範囲(℃)
5~35
周波数帯域(GHz)
2.4帯
イヤホン形状
オーバーヘッド
連続待受時間
約200時間
対応コーデック
A2DP:SBC
マイクミュート
○
ノイズキャンセリング
○
連続通話時間(時間)
約33
マルチポイント
対応(同時待受け)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状
USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
約204(ケーブル含む)
形式
マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約2.1
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT。Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
機能
マイクミュート+ボリューム調節
ヘッドフォン部ドライバユニット
40mm
入力感度
-50±3dB
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番
64-0869-31
指向性
無(全)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部/32±5。マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部/20~20000。マイクロホン部/10~10000
最大入力(mW)
40
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
通話が業績を左右する方々にとって、快適なヘッドセットは、毎回の通話の生産性を高めるための手段です。
スタイリッシュで耐久性にも優れたロジクールH570eヘッドセットは、日々の通話に快適性をもたらします。
使い方も簡単。USBケーブルをパソコンまたはMacに接続するだけで準備完了です。
H570eは高性能のノイズキャンセリング機能を備えており、抜群にクリアな音質を手頃な価格で手に入れることができます。
タイプ
【マイク(Tx)】指向性ECM
色
ブラック
規格
【スピーカー(Rx)】EN60950-1準拠
本体質量(g)
111
対応OS
Windows 7以降、macOS 10.7以降、Linux、USB 2.0ポート×1
感度
【マイク(Tx)】-47dB+/-3dB、【スピーカー(Rx)】94dB±3dB@1KHz、0.01m、0.01W
機能
ノイズキャンセリング機能
周波数特性
【マイク(Tx)】100Hz~18kHz、【スピーカー(Rx)】31.5Hz~20kHz(拡散音場)
インターフェース
USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×165×50
保証期間
2年間
歪率(%)
【マイク(Tx)】2未満@1kHz、94dBSPL、【スピーカー(Rx)】5未満@1kHz、10mW、1kHz
動作電圧
【マイク(Tx)】1.4~5.0VDC
互換性
(アプリケーション)Skype for Business認定、Zoom、BlueJeans、Google Hangouts Pro、Ciscoなどの主要サービスの多くに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ノイズキャンセリング
○
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
耳を覆うアラウンドイヤータイプで遮音性が高く、ケーブルが無いため席を立って移動しても使用できテレワークに最適。遅延が少ない2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレが少ないワイヤレスヘッドセットです。
連続再生時間
最大:約16時間
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約165×約80×約200
質量(g)
約220(※付属品を除く)
保証期間
1年
規格
法令対応:TELEC
付属品
USBアダプター(USB-A)、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm)
通信距離(m)
約10(※障害物なきこと)
周波数帯域(GHz)
2.4帯
連続通話時間(時間)
最大:約14
電源
DC5V
充電時間
約2時間
ヘッドフォン部ドライバユニット
密閉ダイナミック
色
ブラック
接続方式
USB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大き目のイヤーパッドで着け心地の良いワイヤレスヘッドセット。USBドングル付きで接続も安定。EPOS Voice技術とノイズキャンセリングマイクにより、ビジネスレベルの通話品質を実現。厚みのあるソフトなイヤーパッドで快適な装着感です。付属のUSB Bluetooth アダプタ BTD 800 USBはプラグアンドプレイに対応しています。
スタイル
オーバーヘッド(両耳)
マイクロホン
ノイズキャンセリングマイク
周波数特性
100~8000Hz(マイク)、20~20000Hz(スピーカー)
スピーカー
ダイナミック、ネオジウム磁石スピーカー
音圧レベル(dB)
最大118に制限
接続方法
Bluetooth 5,0
充電時間(時間)
2(フル充電)
連続待機時間
12日間程度
保証期間
2年
付属品
ポーチ、BTD 800 USB(USB-Aドングル)、充電用USBケーブル、セーフティーガイド、コンプライアンスシート
仕様
【通話範囲】20m
色
ブラック
連続使用時間(時間)
23
Bluetooth
5.0
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ノイズキャンセリング
○
1個
¥21,780
税込¥23,958
当日出荷
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。
ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品
USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式
密閉ダイナミック
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
本体質量(g)
147
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
標準持続時間(h)
50
保護機能
(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)
3
充電方式
USB充電
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
10
周波数帯域(GHz)
2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)
20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデック
SBC/AAC
連続通話時間(時間)
40
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
付属品
保証書
色
ブラック
質量(g)
約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
ケーブル長(m)
本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
対応機種
USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種。・Windowsパソコン。・Mac(USB 2.0搭載機推奨)。・PlayStation(R)3
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
139×169×62
マイクロフォン部
指向性 全指向性
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
インターフェース
USB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン部】20~18k
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット
付属品
3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン
質量(g)
9(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×26.5×18.5 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
125
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
インピーダンス
マイク:2.2kΩ
入力感度
-42dB±3dB
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-7715-06
インターフェイス
USB
指向性
無指向性
スピーカ形式
ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
直径10
装着方式
両耳イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)
5
イヤホン形状
カナル型
マイクミュート
有り
音量調節
有り
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
質量(g)
約36(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
約1.8
方式
【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種
USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約13850×110(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能
【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
【マイク】-42±3dB
保証期間
1年
色(本体)
ブラック
インターフェイス
USB-A
指向性
【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
30
装着方式
ネックバンドタイプ
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ゲーミング
○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。コンパクトに収納できる折りたたみ式タイプのヘッドセット。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、スマートフォンやタブレットPCでもそのまま使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。
コンパクトに収納できる、持ち運びに便利な折りたたみタイプのヘッドセットです。
安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。
迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています。
ボリュームの調整、マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています
絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
仕様
ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有
色
ブラック
質量(g)
102(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:125×71×163、収納時:95×71×120 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
120
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
機能
ボリューム調整・マイクミュート
ヘッドフォン部ドライバユニット
40
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32Ω
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2kΩ
入力感度
マイク/-46dB ±3dB
インターフェース
Φ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間
6カ月
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ
指向性
マイク/双指向性
スピーカ形式
ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン/20~20000、マイク/100~10000
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
ヘッドフォン/100
イヤホン形状
大型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状
4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種
3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色
シルバー
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能
音量調整
周波数特性
ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンス
ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度
-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0894-13
指向性
無(全)指向性
装着方式
片耳
最大許容入力(mW)
20
イヤホン形状
片耳
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB1本で簡単に接続できる、両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。
テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。
内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。
マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。
フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。
ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。
スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。
手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。
ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
色
ブラック
質量(g)
約108
ケーブル長(m)
約2
対応OS
Windows 8/8.1/10 (32/64bit)
コネクタ形状
USB Type-A オス (USB 2.0)
感度
(ヘッドホン)110dB
LED
ブルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)
再生周波数(Hz)
ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k
リモコン
M: マイクミュート、S: ヘッドフォンミュート、+: 音量アップ、-: 音量ダウン
指向性
(マイク)単一
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
スピーカーサイズ(mm)
Φ30
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷