ヘッドホンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
2,478件の「ヘッドホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン ヘッドホン」、「パソコン用イヤホン」、「ヘッドホン ソニー」などの商品も取り扱っております。
耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。 迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。 耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。 ボリュームコントローラー付きです。
質量(g) 約170(ケーブル含む) 形式 ダイナミック型40mm(ステレオ) ケーブル長(m) 約1.8 周波数特性 20~20000Hz インピーダンス 32Ω±15% アズワン品番 64-0880-33 プラグ形状 3.5mmステレオミニプラグ 最大入力(mW) 50 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,398 税込2,638
欠品中

小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m) 約1.2 型式 ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g) 約47(コード除く) プラグ(mm) Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 直径(mm) (使用ユニット)27 インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 102 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
950 税込1,045
当日出荷

上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース USB 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他 回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド ブラック 本体質量(g) 197 感度 【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 Computers 保証期間 2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×72 アズワン品番 64-3939-35 ケーブル長(cm) 190 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m) 本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g) 約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OS Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度 ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種 USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェース USB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 指向性 マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW) ヘッドホン部:100 装着方式 オーバーヘッド
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m) 3 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約210(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 20~22,000 音圧レベル(dB) 100(出力) アズワン品番 65-1708-95 インピーダンス(Ω) 40 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。 コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。 使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。 片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。 長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。 女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。 持ち運びに便利なスイーベル機構。 フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。 ファッション性を追求したポップなカラーリングを採用。 ポップなカラーを採用。音が出るメッシュ部分やコードまでハウジングと色を合わせ、ファッション性を追求しました。 音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。 クッション性の良いイヤパッドで耳にぴったりフィット。遮音性に優れ、低音を逃さないため豊かな高音質が味わえます。
特性 折り畳み可能 プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約110(コード除く) コード長さ(m) 1.2(片出し) 再生周波数帯域(Hz) 15~22,000 音圧レベル(dB) 104(出力) インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 36 最大入力(mW) 500 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式 3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間) (最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz) 5~32000 充電時間(時間) 約4 通信速度 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) 105 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 オーバーヘッド型 最大出力(mW) RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。 Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様 マイク/エレクトレットコンデンサー方式 ブラック 質量(g) 約130(ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.8 対応機種 USBインターフェースを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5~10.5.8、10.6~10.6.7、10.7~10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60) アーム長さ(mm) マイク/155 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 インターフェース USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む) 指向性 マイク/双指向性 スピーカ形式 ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン/20~20000 ドライバーユニット(Φmm) ヘッドフォン/40 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) ヘッドフォン/100 イヤホン形状 オーバヘッドタイプ(両耳)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m) 約1 質量(g) 約80(アダプター含まず) 電源 DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (最大)120×25×90 周波数特性 20~20000Hz 波長(nm) (赤外線)850 到達距離(m) 10(正面方向) 入力端子 (音声)Φ3.5ステレオミニプラグ 歪率(%) 2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部) 周波数(MHz) 搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8 プラグ形状 3.5Φステレオミニプラグ イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m) 1.5 型式 ダイナミック型 質量(g) 約60(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 20~20,000 音圧レベル(dB) 93(出力) インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 30 最大入力(mW) 100 装着方式 オーバーヘッド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。 規格 ヨーロッパ規格品(EN352-1) イエロー タイプ ヘッドバンドタイプ NRR値 27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。 CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。 スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
適合機種 パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代) 質量(g) 約58(ケーブル含む) 形式 ダイナミック型27mm(ステレオ) ケーブル長(m) 約2 周波数特性 20~20000Hz アズワン品番 64-0880-32 プラグ形状 3.5mmステレオミニプラグ インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 100 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m) 3.5 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約97(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 18~22,000 音圧レベル(dB) 102(出力) インピーダンス(Ω) 43 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

大口径70mm振動板により、生演奏を聴いているような自然な響きを再生。 一般的な人の耳殻を上回る大口径70mm振動板により、平面に近い波面を再現します。音の波面が広く平らになることで、生演奏を聴いているような自然な響きを体感できます。 振動板材料として理想的な特性を持つLCP(液晶ポリマー)にアルミニウム薄膜をコーティング。LCPとアルミニウムの相互作用により全帯域で高くフラットな内部損失特性を実現し、色付けのないクリアな中高音を再生します。
セット内容 ヘッドホンケーブル(約3.0m)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2m)、金メッキプラグアダプター(ステレオ標準プラグ⇔ステレオミニジャック) 感度 98 dB/mW 入力端子 ヘッドホンケーブル(約3 m、銀コートOFC線、金メッキステレオミニプラグ)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2 m、銀コートOFC線、金メッキL型バランス標準プラグ) 再生周波数帯域(Hz) 4 - 100,000(JEITA) 特性 ハイレゾ音源対応 インピーダンス(Ω) 56(1kHzにて) イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
90,980 税込100,078
11日以内出荷

気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m) 約3(ボリュームコントロール付) 付属品 延長コード(約2m) 質量(g) 約188(コード除く) 形式 ダイナミック型ステレオヘッドホン プラグ(mm) Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 直径(mm) (使用ユニット)40 インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 108 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース 3.5mmステレオミニプラグ 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続 その他 回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ) 本体質量(g) 80 感度 【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 パソコン、スマートフォン、タブレット 保証期間 2年間 ケーブル長(mm) 1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×65 アズワン品番 64-3939-36 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品 USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式 密閉ダイナミック 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g) 147 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h) 50 保護機能 (コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間) 3 充電方式 USB充電 ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) 20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC/AAC 連続通話時間(時間) 40 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーでメリハリのある高音質再生。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。 低音の迫力を逃さない耳を包み込むイヤパッド。
コード長さ(m) 3 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約230(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 18~22,000 音圧レベル(dB) 104(出力) アズワン品番 65-1708-92 インピーダンス(Ω) 40 ドライバーユニット(Φmm) 40 CCAWボイスコイル 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷