- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- ヘッドマイクのおすすめ人気ランキング
ヘッドマイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新844件の「ヘッドマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドマイクセット」、「ピンマイク」、「フレキシブルアームマイク」などの商品も取り扱っております。
コネクタ形状
3.5mmミニプラグ(モノラル)
適合
スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ)
質量(g)
35
アズワン品番
64-0877-69
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。
交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式
単一指向性エレクレット型
周波数特性
20Hz~16kHz
動作電圧(V)
1~10
S/N比
-56dB以上
インピーダンス(Ω)
680(1kHz)
保証期間
ご購入日より6ヶ月
ヘッドセットタイプの有線マイクです。
ハウリングしにくいタイプとなってます。
ヘッドセット部は伸縮します。
用途動画撮影時や会議用のマイクとして
色
ブラック
質量(g)
24
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
3.5mm L型ジャック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など
トラスコ品番
298-1645
適合本体
IC-4100、IC-4110
質量(g)
127
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式
単一指向性エレクレット型
周波数特性
90Hz~18KHz
入力信号
ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
インピーダンス
2.2KΩ(1KHz)
S/N比
58dB以上
動作電圧
1V~5V
消費電流
0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ウインドスクリーン
質量(g)
約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約160×約65×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
マイク:-42dB ±3dB
保証期間
1年間
色(本体)
ブラック
マイク/スピーカー
エレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ)
インターフェイス
USB-A
指向性
マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
30
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
ヘッドフォン:30
イヤホン形状
オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
有
音量調節
ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。
頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状
4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種
3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色
ブラック
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能
音量調整
周波数特性
ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンス
ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度
-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0894-14
指向性
無(全)指向性
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
20
イヤホン形状
ネックバンド型
音量調節
○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状
USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
84
形式
ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
機能
マイクミュート+ボリューム調節
インピーダンス
32Ω±15%
入力感度
-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0905-10
指向性
無(全)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000
最大入力(mW)
30
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
300-0877
適合本体
IC-4110
質量(g)
58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
身動きが自由
ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。
IPX4相当防水
本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。
MP3再生機能
MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。
外部入力対応
スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。
同時使用可能
USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。
録音も可能
オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W)
18
周波数特性
90Hz~18000Hz
スピーカー
密閉式フルレンジスピーカー
スピーカー部インピーダンス(Ω)
2
外部入力
3.5mm (AUX)
対応メディア
MicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
充電時間(時間)
約3~4
連続使用時間
マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×45×125
質量(g)
約315
仕様
【マイク入力】3.5mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合
スピーカー:MM-SPAMP6(サンワサプライ)
質量(g)
21
アズワン品番
64-0898-23
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質
ABS樹脂【ワイヤレスマイク】
型式
単一指向性エレクレット型
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
最大出力(W)
10
電源電圧
1V~10V
センサー
3インチ(直径約76mm)
連続使用時間
マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)
周波数特性
180Hz~20KHz
入力信号
ケーブルマイク(-46dB±2dB )
インピーダンス
680Ω(1KHz)
充電時間
約3.5時間(5V/1A充電時)
S/N比
-56dB以上
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧
1V~10V
外部入力
3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)
充電方式
microUSB
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
336-8483
適合本体
IC-4110
質量(g)
40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様
【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)
セット内容
拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】
材質
ABS樹脂
型式
単一指向性エレクレット型
サイズ
スピーカー:3.5インチ(直径約91mm)
電源
スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
適合規格
Bluetooth 5.0
最大出力(W)
25
感度
-51~-54dB
連続使用時間(時間)
約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5
周波数特性
80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz
送信出力
class2
充電時間(時間)
約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
microUSB給電(5V2A)
通信可能距離(m)
最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
インピーダンス(Ω)
4(ロード)
伝送距離(m)
最大30
オーディオコーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP/AVRCP
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品
クリップ×1
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
20
感度
-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上
ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧
115dB/SPL
端子
Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性
単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:MM-SPAMP15)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式
単一指向性エレクレット型
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
感度
-51~-54dB
連続使用時間(時間)
約4~5
周波数特性
60Hz~16KHz
充電時間
約2.5
充電方式
microUSB給電(5V2A)
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
伝送距離(m)
最大30
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ヘッドセットタイプの有線マイクです。ハウリングしにくいタイプとなってます。ヘッドセット部は伸縮します。
用途動画撮影時や会議用のマイクとして
色
ブラック
質量(g)
24
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
3.5mm L型ジャック
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番
485-3261
適合機種
DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
質量(g)
90
口径(Φmm)
(イヤホン部)36
コード長さ(m)
1.71
感度
-40dB ±5dB 0dB=1V/1Pa
マイクロフォン部
ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ
全質量(g)
180以下
インピーダンス(Ω)
(イヤホン部)200<1KHz/1mW>
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷