ヘッドマッサージのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
136件の「ヘッドマッサージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドスパ」、「頭皮マッサージ」、「シャワーヘッド。ホース付」などの商品も取り扱っております。
この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。 銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
付属品 携帯用ポーチ 材質 純銅 質量(g) 約115 寸法(cm) 13×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質 ABS、シリコン、PC 質量(g) 約315 電源 USB充電式(5V 1A) 最大回転数(min-1[r.p.m]) 約110 保護等級 IPX7 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -10~45 充電時間(時間) 約2.5(満充電) バッテリー容量(mAh) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 約3(満充電/無負荷時) 寸法(Φ×高さH)(cm) 約10.5×9
1台
9,890 税込10,879
当日出荷

手もみ感覚で地肌ケア。お風呂で使いながら美容。手軽におうちでヘッドスパ。
用途マッサージ、タッピング、リフトアップにも使える。 材質 (本体)ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー ピンク 質量(g) 43 サイズ(mm) 107×45×187
1個
899 税込989
11日以内出荷

ベス工業ベス JS-502
頭皮が敏感になった方でも痛くないソフトなシャンプーブラシシャンプーしながら地肌の汚れもしっかりと落とし、心地よくマッサージ出来ます。持ち手がセンター部分にある為、どの方向、角度からでもブラッシング出来ます。
材質(毛) オレフィン系エラストマー 材質(柄部) AS樹脂 ピンク
1個
499 税込549
当日出荷

シャンプーしながら地肌の汚れもしっかりと落とし、心地よくマッサージできます。持ち手がセンター部分にある為、どの方向、角度からでもブラッシング出来ます。
材質(毛) スチレン系エラストマー 材質(柄部) AS樹脂 質量(g) 58 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×64×90 耐熱温度(℃) 60
1個
429 税込472
当日出荷

長めの髪も絡まず、頭皮までしっかり洗える
材質(毛) ポリエステル系エラストマー 材質(柄部) ポリプロピレン
1個
499 税込549
当日出荷

先端が異なる3つのブラシで地肌の汚れをスッキリ落としながらマッサージ。女性・お子様にも。
1セット
649 税込714
翌日出荷

1台3役の高機能 3種類の吐水モード「ミスト」、「マッサージ」、「エコフルスプレー」を搭載した多機能シャワーヘッド 。吐水モードを簡単切替え 前面のレバーで吐水モードを気分に合わせて切替え 。ミスト 約3000万個/mlのウルトラファインバブルを含んだ吐水モード 。マッサージ 肩、首、頭へダイレクトにアプローチする吐水モード 。エコフルスプレー 勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現した吐水モード
付属品 ストレーナー、Oリングゴム、KVK用樹脂製アダプター、MYM用樹脂製アダプター 質量(g) 約500
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

スパトリートメントクリームバス キャロット
インドネシアに古くから伝わるクリームバス。この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリーム ベルガモット、オレンジ、イランイラン、シダーウッド、パチュリ、サンダルウッドなどの精油を香料に使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。 キャロットエキスがカラーリングやパーマによって傷んだダメージヘアを補修し健康毛へと導きます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(400g)
4,290 税込4,719
5日以内出荷

1.サロンの手技に学んだ動きで、力強くもみ洗う。2.手洗いよりも洗浄力がアップした「密着もみ出しブラシ」で、根元からハリ・コシのある髪へ。3.お好みで選べる3つのモードを搭載。
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品 アダプター1個 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 アズワン品番 64-5151-12
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

頭皮や髪を洗いながらブラッシング&マッサージ。頭皮の汚れを浮かせて落としやすくします。
使用場所 浴室 材質 ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm) 50×97×175 耐熱温度(℃) 70
1個
259 税込285
当日出荷

首元よりオイリーな角質粒を柔軟化できるように温感効果をプラスし、和漢エキスを一から調合。またデリケートな目元にもお使い頂けるようサリチル酸を含みません。 使い方は今まで同様簡単。ピンポイントに塗れるスティック型ファイバーヘッドで、気になる部分にジェルをくるくると浸透させるようマッサージするようだけ。 日々使い続ける事で、温和漢の柔軟化とマッサージによる物理的ピーリング効果で優しく角質をケアします。
容量(mL) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,690 税込1,859
9日以内出荷

幅広ヘッドで、歯を磨くと同時に歯ぐきをマッサージできる歯槽膿漏対策歯ブラシ両サイドの超やわらかい歯ぐきマッサージ毛が歯ぐきをマッサージ中央の歯垢ごっそり毛が歯垢を除去薄型ヘッドで幅広でも奥歯に届く
対象 大人用 シリーズ 生葉
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
仕様 [手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。 トラスコ品番 818-7369 質量(g) 232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×60×300 適合メーカー タカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

頭皮に気持ちいいブラシ
材質 (ブラシ)ポリエチレン(板・グリップ)ポリプロピレン ピンク 質量(g) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.3×9.3×4.5
1個ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな弾力と先玉で頭皮ケア。先端部分に遠赤外線を放射する天然ミネラル鉱石配合。シャンプー時にもおすすめ。
材質 ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー、ウレタン
1本
849 税込934
3日以内出荷

エアーと温めの組み合わせによる、5つのモード搭載。エアーは3段階の強さ調節ができます。
用途見やすい液晶表示。 仕様 両手用(左右の手、両方とも片手ずつ使用できます。) 付属品 USBケーブル、使い捨て手袋、取扱説明書(保証書付) 電源 充電式 本体質量(g) 740 適合サイズ 挿入口のサイズ:約96(幅)×240(奥行)×64(高さ)mm 電源自動OFF 10分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×250×90 使用電池 リチウムイオンポリマ-充電池 DC3.7V 充電時間(時間) 3.5
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1個
549 税込604
当日出荷