- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- ヘッドライト 日本製のおすすめ人気ランキング
ヘッドライト 日本製のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新236件の「ヘッドライト 日本製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「夜釣り ヘッドライト 明るさ」、「工事用 ヘッドライト」、「頭につける懐中電灯」などの商品も取り扱っております。
旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。
高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20
電源タイプ
充電式
点灯時間(時間)
スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22
照射距離(m)
110
保護等級
IP44
色
ブラック
材質
ABS、ナイロン
耐衝撃性
2m
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
スポット:ハイモード120、ミドルモード70、ローモード40、ワイド:80
仕様
スポット/ワイドライト ・シリコンストッパー付きヘッドライト
付属品
単四形アルカリ電池×3本
点灯時間(時間)
スポット:ハイモード9、ミドルモード21、ローモード33、ワイド:9
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容
本体、電池ボックス
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
118
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
電源タイプ
乾電池式
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
1ダブルスイッチシステム:スポットビームライトとワイドエリアライトのスイッチをそれぞれ別けることで、使用シーンに合ったライトだけを操作することができます。2ストッパー付きヘッドバンド:ヘッドバンドの裏面に特殊なシリコン加工を施してあり、強いグリップ力で、ヘルメットにも直接ライトを装着できます。3バッテリーインジケーター:電池残量や充電時の充電状況が一目で確認できます。4USB充電システム:本体から延び出たUSBコネクターから充電する設計により、充電系統の優れた耐久性を確保。また充電時に充電コードを用意する手間がございません。
用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー
付属品
シリコンストッパー付きヘッドバンド
質量(g)
152
電源
専用Li-ionバッテリー内蔵(2600mAh)
充電時間(時間)
約4.5
明るさ(Lm)
【スポットライト】ハイモード/520・ミドルモード/300・ローモード/150【ワイドライト】ハイモード/200・ミドルモード/100・ローモード/50
防水保護等級
IPX4(防雨型)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
【スポットライト】ハイモード/6.5・ミドルモード/11・ローモード/25【ワイドライト】ハイモード/13・ミドルモード/33・ローモード/84
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
質量(g)
190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
対応
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
使用電池
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:630
明るさ(Lm)
光源(約)630~50
照射距離(m)
最大:(約)167
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~36
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
350~45
連続点灯時間(時間)
約12~70
照射距離(m)
最大約117
防塵防水性能
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)
207
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本(付属)
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ
適合
スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF
質量(g)
324
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69.1×47.6×41.8
使用電池
リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能
IP65
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:700
明るさ(Lm)
光源(約)700~110
照射距離(m)
最大:(約)171
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
15~93
落下耐久(m)
テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。
全光束(Lm)
約350(最大時)
電源タイプ
充電式
付属品
USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)
70
センサー
赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)
点灯方式
COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)
電源
USB充電
防水仕様
生活防水
サイズ
フリーサイズ
電球の種類
LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
コード長さ(m)
1.2
能力
照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
質量(kg)
0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容
本体、充電池
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
100
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
水深1mでも耐える驚異の防水力で、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することはありません。アウトドアからプロ仕様まで大活躍のヘッドライトです。
用途防災対策や屋外作業に。
トラスコ品番
577-2862
セット内容
ヘルメット用アタッチメント×4個
材質/仕上
本体:ABS樹脂
色
黒
質量(g)
81.5
外形寸法(mm)
70×55×63(ベルト除く)
光源
Cree高輝度白色チップ型LED×1灯
使用電源
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)
High約140/Low約40
実用点灯時間
High約6時間/Low約24時間(新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)
照射距離(m)
最大時120
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×30×38
保護等級
IPX5
光源
センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源
アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ
全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級
IPX5
点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式
ノーマル&ワイド
最大点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色
黒
材質(本体)
アルミニウム合金
照光方式
投光
本体質量(g)
109
全光束(Lm)
強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×45×44
保護等級
IPX7
光源
LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱
光源色
白
電源タイプ
電池式
耐水性
IPX7
色(本体)
黒
明るさ(Lm)
強:350/弱:100
照射角
90°
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)
34
取扱説明書
連続点灯時間(時間)
強:1.3/弱:7
最大点灯時間
強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:470
明るさ(Lm)
光源(約)470~60
照射距離(m)
最大:(約)227
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~52
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
電球の種類
LED
仕様
ヘッド角度調整可能
付属品
布製、ゴム製ヘッドバンド付
エスコ品番
EA758WB-21
寸法(mm)
57(W)×41(D)×45(H)
色
イエロー
質量(g)
90(電池含む)
タイプ
散光
ベルト幅(mm)
25
規格
ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)
保護等級
IPX4
光源
白色LED球3灯
使用電池
単4×3本(付属)
照射モード
点灯/点滅
電池寿命
20時間(強・点滅)、40時間(弱)
電源タイプ
電池式
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
33(強・点滅)、17(弱)
照射距離(m)
35
最大点灯時間
20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)
25
本体質量(g)
約67(電池別)
保護等級
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約62×56×62(ヘッドバンド除く)
光源
白色系LED3個(LED交換不可)
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ
電池式
光束(Lm)
約20
照射距離(m)
約20
取扱説明書
(1.23MB)
電球の種類
LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/LOWの2段階調光。モーションセンサー中に調光可能。ヘッド部角度調整可能。落下耐性1m。照射距離約66m。連続点灯約6~14時間
質量(g)
約61(電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅58×高さ40×奥行35
保護等級
IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)
光源
白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
連続点灯時間
HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間
電源タイプ
電池式
光束(Lm)
HIGHモード約240 、LOWモード約80
照射距離(m)
約66
取扱説明書
(1.37MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
付属品
-
トラスコ品番
244-0850
本体質量(g)
約178(電池含)
保護等級
IP67
使用電池
単3アルカリ電池×2本
電源タイプ
電池式
光束(Lm)
ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番
65-1955-23
照射距離(m)
ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×41×51(ヘッド部)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ(Lm)
約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)
電源タイプ
充電式
使用電池
専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
点灯時間(時間)
【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)
照射距離(m)
約80(最大時)
保護等級
耐塵・耐水(IP66準拠)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0
質量(g)
243
輝度
約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)
約5
充放電回数(回)
約300
光束(Lm)
最大650
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷