- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ねじ山修正器/引抜・除去工具
- ヘリサート 抜き取り 工具のおすすめ人気ランキング
ヘリサート 抜き取り 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ヘリサート 抜き取り 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リコイル 抜取工具」、「工具 抜き取り」、「エンザート抜き取り工具」などの商品も取り扱っております。
タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途インサートの抜き取り専用工具。
先端
フラット
セット数
1本
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法
スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
種類
マンドルタイプ工具
タイプ
メトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質
SUS304
全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。
コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。
先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
全長(mm)
480
質量(g)
1050
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
質量(g)
50
ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに
取扱説明書
(0.4MB)
タイプ
P型
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけ・タップ・挿入・折取り・抜き取りまで網羅した工具のフルセット
作業手順を箱裏面に記載
用途破損しためねじの補修
セット内容
P型挿入工具1本、折取り工具1本、抜取り工具1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10本、Eサートタップ#2 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース
スプリューを挿入するための専用工具です。
作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)
500
使用範囲
(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下
トラスコ品番
248-7799
質量(kg)
1.9
寸法l(mm)
300
寸法W(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工